FABORY Tørrvegg Skruer

filtre

FABORY -

Tørrvegg Skruer

StilModellHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeMaterialePunkttypeStørrelsetråd LengdePris (eks. mva)
AB31300.016.02500.315 "0.093 "Bugle2 1 / 2 "StålSharp#82 1 / 21 327NOK
BB31300.013.01620.330 "-Bugle1 5 / 81018-1022 Stål-#6-725NOK
CB31300.016.01620.330 "-Flate1 5 / 81018-1022 StålSharp#8-1 916NOK
DB31300.019.05000.334 "0.098 "Flate5"StålSharp#10-3 001NOK
EB31305.019.05000.334 "0.098 "Flate5"StålSharp#10-2 731NOK
FU31305.019.05000.334 "0.098 "Flate5"StålSharp#10-250NOK
FU31305.019.06000.334 "0.098 "Flate6"StålSharp#10-411NOK
EB31300.019.06000.334 "0.098 "Flate6"StålSharp#10-4 123NOK
EB31305.019.06000.334 "0.098 "Flate6"StålSharp#10-3 689NOK
GB31305.013.00758 å 8.30mm-Flat nedsenket3 / 4 "StålSelvtapping#62 1 / 23 403NOK
HB31306.016.02378 å 8.40mm-Flat nedsenket2 3 / 8StålSelvboring#82"1 459NOK
GB31300.019.03758.40 å 9.00mm-Bugle3 3 / 4StålSelvtapping#102 1 / 22 637NOK
GB31305.019.04008.40 å 9.00mm-Flat nedsenket4"StålSelvtapping#102 1 / 22 610NOK
GB31305.019.03508.40 å 9.00mm-Flat nedsenket3 1 / 2 "StålSelvtapping#102 1 / 22 623NOK
GB31305.019.04508.40 å 9.00mm-Flat nedsenket4 1 / 2StålSelvtapping#102 1 / 22 972NOK
GB31300.019.04508.40 å 9.00mm-Bugle4"StålSelvtapping#102 1 / 23 320NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?