MORSE DRUM Trommelbærere

Morse trommelholdere og dispensere brukes til å bære trommel ved hjelp av en vogn i en justerbar horisontal orientering, noe som gjør det enkelt å dispensere trommelinnholdet. De har sikkerhetslåser for å holde trommelen på plass. De er tilgjengelige i varianter som kan bære enten plast-, stål- og fiberfat eller bare bære stålfat.

filtre

MORSE DRUM -

Mobil trommelholder / dispenser

Morse mobile trommelbærere / dispensere er ideelle for å løfte og helle 55-liters stål-, fiber- eller plastfat. De letter trommelrotasjoner opp til 360 grader og en låsekonfigurasjon i skråstilling. Disse trommelbærerne har MORTUF polyolefinrullelagerhjul og svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet rundt arbeidsplassen. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelholderne tilgjengelig i 21 - 23 tommer og 22.5 - 24 tommers trommeldiameter på Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.TrommehøydePris (eks. mva)
A80C21 "til 23"-13 056NOK
A80A22.5 "36 "12 932NOK
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A8022.5 "-13 922NOK
B80i-SS22.5 "-51 450NOK
A80 APS22.5 "til 24"34 "til 36"13 799NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?