ELKAY Drop-In vasker

Lett-å-installere kant-vasker som skjuler benkeplate cut-out kanter; ideell for benkeplater i laminat. Tilgjengelig med kranavsats og forhåndsinstallert kran

filtre

ELKAY -

Drop-In vask med tappekant

StilModellTotal høydeSkåledybdeSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddeKranmonteringssentreFinishMålerPris (eks. mva)
ALRAD31225545.5 "5.5 "28 "x 16"31 "22 "4"Satin1811 245NOK
BLRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Rustfritt stål189 120NOK
CLRAD25215545.5 "5.5 "21 "x 15-3 / 4"25 "21.25 "4"Satin188 897NOK
DLRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Satin1810 908NOK
EGE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Satin223 388NOK
FGE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Rustfritt stål222 623NOK
GK2332246 1 / 16 "6-1 / 16 "14 "x 15-3 / 4"33 "22 "4"Satin231 431NOK
HD1252236 9 / 16 "6-9 / 16 "15-3 / 4 "x 21"25 "22 "4"Satin221 615NOK
ILR202237 21 / 32 "7-21 / 32 "16 "x 16"19.5 "22 "8"Satin187 643NOK
JLR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Satin187 086NOK
KLR191837.625 "7.625 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "8"Rustfritt stål187 000NOK
LLR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Satin187 420NOK
MLR291847.625 "7.625 "12 "x 12"29 "18 "4"Satin189 027NOK
NLR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Rustfritt stål186 797NOK
KLR221937.625 "7.625 "18 "x 14"22 "19.5 "8"Rustfritt stål187 737NOK
HDSE1252238 1 / 16 "8-1 / 16 "21 "x 15-3 / 4"25 "22 "4"Satin203 047NOK
ODSE2332248 1 / 16 "8-1 / 16 "14 "x 15-3 / 4"33 "22 "4"Satin203 922NOK
PLR252248.125 "8.125 "21 "x 15-3 / 4"25 "22 "8"Rustfritt stål187 314NOK
QLR252238.125 "8.125 "21 "x 15-3 / 4"25 "22 "8"Rustfritt stål188 416NOK
RLR332248.125 "8.125 "16 "x 13-1 / 2"33 "22 "8"Rustfritt stål1810 214NOK
RLR332238.125 "8.125 "16 "x 13-1 / 2"33 "22 "8"Rustfritt stål1811 898NOK
SDLR172210310.125 "10.125 "13-1 / 2 "x 16"17 "22 "8"Satin187 638NOK
TDLR191910310.125 "10.125 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Rustfritt stål189 435NOK
UDLRS332210310.125 "10.125 "28 "x 16"33 "22 "8"Satin1812 551NOK
RDLR332210310.125 "10.125 "16 "x 13-1 / 2"33 "22 "8"Satin1814 590NOK
ELKAY -

Drop-in vask med kran rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
CDKAD251765CAE2MQW10 242 NOK
ELKAY -

Drop-in Bar Vaskepakke rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
BLR150CAE2MQV11 464 NOK
ELKAY -

Drop-in klasserom vaskepakke 25 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
DRKAD251750CAA3RYT15 047 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?