WESCO dollie

Generelle treduker som brukes til å flytte tungt utstyr, maskiner eller møbler i lager og garasjer. Ha en maksimal lastekapasitet på 1200 lb

filtre

WESCO -

Wood Dolies

StilModellHjulmaterialeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePris (eks. mva)
A272071Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Åpne dekktepper24 "1 024NOK
A272070Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Åpne dekktepper18 "1 005NOK
B272069Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Skyll åpent dekk24 "1 035NOK
B272067Hard plast24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Skyll åpent dekk16 "872NOK
C272066Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "solid24 "1 388NOK
C272064Hard plast27 "1200 lbs.27 "18 "27 "solid18 "1 027NOK
D272072Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Åpne dekkgummiendene18 "1 155NOK
B272068Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Skyll åpent dekk18 "973NOK
C272065Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "solid18 "1 069NOK
C272063Hard plast24 "1200 lbs.24 "16 "24 "solid16 "1 018NOK
A272060Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Åpne dekktepper18 "961NOK
D272062Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Åpne dekkgummiendene18 "1 044NOK
C272056Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "solid24 "1 311NOK
C272054Hard gummi27 "900 lb.27 "18 "27 "solid18 "990NOK
C272055Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "solid18 "1 065NOK
B272059Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "Skyll åpent dekk24 "1 055NOK
B272057Hard gummi24 "900 lb.24 "16 "24 "Skyll åpent dekk16 "841NOK
B272058Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Skyll åpent dekk18 "1 055NOK
A272061Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "Åpne dekktepper24 "958NOK
C272053Hard gummi24 "900 lb.24 "16 "24 "solid16 "964NOK
WESCO -

Tauhåndtak og øyekrok

ModellSakPris (eks. mva)
272073AG7JZM614NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?