FAIRBANKS dollie

Stål / løvtre universaldukker som er ideelle for flytting av møbler, tungt utstyr og paller på opptil 2000 kg. Kom utstyrt med holdbare polyolefin-, gummi- eller stålhjul med en diameter på 3 eller 4 tommer. Tilgjengelig i forskjellige høyder og lengder på plattformen

filtre

FAIRBANKS -

Generelt formål Dolly

StilModellPlattformbreddeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeLastekapasitetPlattformhøydePlattform LengdePlattformstilPris (eks. mva)
AAI-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.5 "27 "Åpne, skyll3 007NOK
AAI-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.5 "27 "Åpne, skyll3 110NOK
ALU-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 258NOK
BLU-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 915NOK
CLD-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 361NOK
CLD-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 308NOK
BLU-1830-4IW18 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "30 "Solid, med leppe opp3 924NOK
DLUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefin1.25 "500 lb.5.5 "24 "Åpen, med leppe opp-
RFQ
FAIRBANKS -

Dukker for generell bruk

StilModellPris (eks. mva)
AED-26-1616-3HR836NOK
BED-26-1830-3HR777NOK
CAI-2436-4IW2 931NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?