REOTEMP Ringetermometre

filtre

REOTEMP -

Jordtermometer

StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AHH0602F23PS6"-40 grader til 160 grader637NOK
AHH1202C53PS12 "-10 grader til 100 grader784NOK
AHH1202F2312 "-40 grader til 160 grader735NOK
AHH1202F23PS12 "-40 grader til 160 grader756NOK
AHH1802F23PS18 "-40 grader til 160 grader903NOK
AHH3602C53PS36 "-10 grader til 100 grader1 106NOK
REOTEMP -

Kompost Dial Termometer

StilModellTilfellet MaterialTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStengel Dia.StamlengdePris (eks. mva)
AA60PF 0-200F300-serien rustfritt stål1 / 2 "PT3"5 / 16 "60 "2 787NOK
AA48PF 0-200 F.300-serien rustfritt stål1 / 2 "PT3"5 / 16 "48 "1 716NOK
AA72PF 0-200F300-serien rustfritt stål1 / 2 "PT3"5 / 16 "72 "3 334NOK
RFQ
AA36P 0-200 F300-serien rustfritt stål1 / 2 "PT3"1 / 4 "36 "1 289NOK
BFG20P300-serien rustfritt stålVanlig bushing2"1 / 4 "20 "344NOK
AA36PF 0-200 F.Rustfritt stål1 / 2 "PT3"5 / 16 "36 "1 400NOK
StilModellTilfellet MaterialTilkoblingsstedDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AXR025CF21300-serien polert rustfritt stålBunn3"2.5 "-40 grader til 120 grader2 339NOK
AXR090CF21300-serien polert rustfritt stålBunn3"9"-40 grader til 120 grader2 339NOK
AXR040CF21300-serien polert rustfritt stålBunn3"4"-40 grader til 120 grader2 339NOK
AAA040CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 150 Grader2 094NOK
AVR040CF21300-serien polert rustfritt stålBunn5"4"-40 grader til 120 grader2 493NOK
AAA090CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"9"-40 grader til 120 grader2 094NOK
ABB040CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake5"4"-40 grader til 120 grader2 199NOK
AVR025CF21300-serien polert rustfritt stålBunn5"2.5 "-40 grader til 120 grader2 493NOK
ABB090CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake5"9"-40 grader til 120 grader2 199NOK
ABB060CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake5"6"-40 grader til 120 grader2 199NOK
AAA060CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"6"-40 grader til 120 grader2 094NOK
AVR025C463300-serien polert rustfritt stålBunn5"2.5 "50 Grader til 300 Grader2 493NOK
AXR060CF21300-serien polert rustfritt stålBunn3"6"-40 grader til 120 grader2 339NOK
AVR060CF21300-serien polert rustfritt stålBunn5"6"-40 grader til 120 grader2 493NOK
AAA060CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"6"0 Grader til 150 Grader2 094NOK
AAA025CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"2.5 "-40 grader til 120 grader2 094NOK
AVR090CF21300-serien polert rustfritt stålBunn5"9"-40 grader til 120 grader2 493NOK
AAA040CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"4"-40 grader til 120 grader2 094NOK
ABB025CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake5"2.5 "-40 grader til 120 grader2 199NOK
AXR040CF39Rustfritt stålBunn3"4"0 Grader til 150 Grader2 339NOK
AAA040CF43Rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 200 Grader2 094NOK
ABB040CF43Rustfritt stålTilbake5"4"0 Grader til 200 Grader2 199NOK
AVR090CF43Rustfritt stålBunn5"9"0 Grader til 200 Grader2 493NOK
AVR040CF39Rustfritt stålBunn5"4"0 Grader til 150 Grader2 493NOK
AVR090CF63Rustfritt stålBunn5"9"50 Grader til 300 Grader2 493NOK
REOTEMP -

Magnetisk termometer

StilModellSakTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASUR75FV2Magnetisk overflate termometer50 Grader til 750 Grader390NOK
BSUR25V2Magnetisk termometer0 Grader til 250 Grader400NOK
BSUR15V2Magnetisk termometer0 Grader til 150 Grader406NOK
BSUR15FV2Magnetisk termometer0 Grader til 150 Grader406NOK
BSUR50V2Magnetisk termometer0 Grader til 500 Grader384NOK
BSUR50FV2Magnetisk termometer0 Grader til 500 Grader384NOK
BSUR25FV2Magnetisk termometer0 Grader til 250 Grader400NOK
BSUR75V2Magnetisk termometer50 Grader til 750 Grader406NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?