MSI Kranvekter og dynamometre

Spenningsdynamometre og kranvekter som er ideelle for å måle både vekt og trykkvurdering av hengende laster opp til 100000 lb. Kom utstyrt med en LED-skjerm for å gi nøyaktige resultater

filtre

StilModellKapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris (eks. mva)
AMSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkaliske batterier23 137NOK
AMSI-7300-10000RF10,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "Oppladbart batteri26 889NOK
AMSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Oppladbart batteri33 563NOK
AMSI-7300-25000RF25,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Oppladbart batteri34 702NOK
AMSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Oppladbart batteri43 003NOK
AMSI-7300-50000RF50,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Oppladbart batteri46 765NOK
AMSI-7300-100000RF100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Oppladbart batteri57 311NOK
AMSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Oppladbart batteri58 279NOK
AMSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri22 434NOK
AMSI-7300-1000RF1000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri26 639NOK
AMSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri23 253NOK
AMSI-7300-2500RF2500 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri25 309NOK
AMSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri22 025NOK
AMSI-7300-5000RF5000 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri25 309NOK
MSI -

Kranvekt 50000 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
MSI-4260-50000AH2YGX139 072 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?