ULTRATECH Dekket spillinneslutningspaller og plattformer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A965932 072NOK
RFQ
A965831 597NOK
RFQ
ULTRATECH -

Rolltop trommelsøl

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A9637Gul79 "64.5 "9000 lb.polyetylen75 gal.62 "34 374NOK
RFQ
B9656Gul79 "312 "45,000 lb.Polyetylen med høy tetthet375 gal.62 "171 526NOK
C9653Gul79 "188 "27,000 lb.Polyetylen med høy tetthet225 gal.62 "102 624NOK
A9636Gul79 "64.5 "9000 lb.polyetylen75 gal.62 "34 105NOK
RFQ
C9652Gul79 "188 "27,000 lb.Polyetylen med høy tetthet225 gal.62 "104 857NOK
D9654Gul79 "250 "36,000 lb.Polyetylen med høy tetthet300 gal.62 "139 046NOK
E9650Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "68 050NOK
RFQ
F9613Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "24 263NOK
RFQ
B9657Gul79 "312 "45,000 lb.Polyetylen med høy tetthet375 gal.62 "171 526NOK
G9612Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "22 894NOK
RFQ
E9651Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "73 886NOK
RFQ
D9655Gul/grå79 "250 "36,000 lb.Polyetylen med høy tetthet300 gal.62 "131 721NOK
ULTRATECH -

Dekket trommelutslippspall

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A108263.5 "30.5 "3000 lb.17 004NOK
B108064.5 "54 "6000 lb.24 912NOK
ULTRATECH -

5" diameter enkeltaksel åpen vifte/viftemotorer

StilModellPris (eks. mva)
A96409 505NOK
B96419 448NOK
ULTRATECH -

Sølpall toppseksjon forlengersett, gul

ModellSakPris (eks. mva)
9668CM8ATJ23 396 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?