ULTRATECH 9636 Rolltop trommelspilloppbevaring 79 tommers høyde | AC9DBV 3FTY3

ULTRATECH 9636 Rolltop trommelsølsoppbevaring 79 tommers høyde

Vare: AC9DBV Modell: 9636Kryssref: 3FTY3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 105 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRolltop trommelsøl
FARGEGul
Høyde79 "
Lengde64.5 "
Lastekapasitet9000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
ÅpningstypeRulletopp
Spillkapasitet75 gal.
Bredde62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 199.58
Skipets høyde (cm)212.09
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris
ULTRATECH 9612 Rolltop Drum Spill Containment 2 Drum | AC9DBT 3FTY1 9612Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "22 894 NOK
RFQ
ULTRATECH 9613 Rolltop trommelsølsoppbevaring 67-1/4 tommers lengde | AC9DBU 3FTY2 9613Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "24 263 NOK
RFQ
ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Spill Containment 4 Drum | AC9DBW 3FTY4 9637Gul79 "64.5 "9000 lb.polyetylen75 gal.62 "34 374 NOK
RFQ
ULTRATECH 9650 Rolltop Drum Spll Containment 8 Trommer | AC9DBX 3FTY5 9650Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "68 050 NOK
RFQ
ULTRATECH 9651 Rolltop Drum Spll Containment 8 Drum | AC9DBY 3FTY6 9651Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "73 886 NOK
RFQ
ULTRATECH 9657 Rolltop Drum Spll Containment 20 Trommer | AF3UKK 8DAL2 9657Gul79 "312 "45,000 lb.Polyetylen med høy tetthet375 gal.62 "171 526 NOK
ULTRATECH 9652 Rolltop Drum Spll Containment 188 Tommer Lengde | AF4HKJ 8X811 9652Gul79 "188 "27,000 lb.Polyetylen med høy tetthet225 gal.62 "104 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 9636 Rolltop trommelsølsoppbevaring 79 tommers høyde
34 105 NOK / enhet