JUSTRITE Dekket spillinneslutningspaller og plattformer

filtre

ROMOLD -

Dekket trommelutslippspall

StilModellHøydeLengdeSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
ABP2HCS1690mm1490mm230 L990mm10 773NOK
BBP2HCH1690mm1490mm230 L990mm12 929NOK
CBP2HC1690mm1490mm230 L990mm10 177NOK
DBP4HCS1865mm1480mm410 L1385mm-
RFQ
EBP4HC2070mm1470mm410 L1420mm14 298NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A965932 072NOK
RFQ
A965831 597NOK
RFQ
ENPAC -

Hjulrammer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A7204-BK4.5 "31.5 "30 "2 997NOK
RFQ
B2200-BK7"9"68 "10 412NOK
ENPAC -

Rolltop trommelsøl

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4064-Å69 "65 "6000 lb.58 "29 540NOK
B4062-Å72 "60 "2000 lb.37 "27 370NOK
RFQ
ENPAC -

Drum Spill Containment Pallet med innbundet

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5394-BKSvart10 "56 "4000 lbs.-85 Gallon56 "5 784NOK
RFQ
B5393-BKSvart12 "58 "2000 lbs.-75 Gallon34.5 "3 360NOK
RFQ
C5222-BD-DSvart--1000-66-3 379NOK
RFQ
D5394-BK-SUMPSvart10 "56 "4000 lbs.-85 Gallon56 "3 684NOK
RFQ
E5393-BK-SUMPSvart12 "58 "2000 lbs.-75 Gallon34.5 "2 596NOK
RFQ
F5102-ÅGul11.5 "98.25 "3000 lbs.-66 Gallon25.25 "3 894NOK
RFQ
G5115-ÅGul6"77 "6000 lbs.-61 Gallon53 "4 200NOK
RFQ
H5110-ÅGul6"99 "8000 lbs.-77 Gallon53 "6 204NOK
RFQ
I5400-ÅGul12 "54 "6000 lb.Polyetylen med høy tetthet66 gal.54 "6 158NOK
J5001-ÅGul17 "50 "6000 lb.Polyetylen med høy tetthet83 gal.50 "8 038NOK
K5117-ÅGul6"53 "2400 lb.Polyetylen med høy tetthet22 gal.29 "3 389NOK
L5253-ÅGul17 "53.5 "2000 lbs.-58 Gallon29 "2 844NOK
RFQ
C5102-ye-dGul--3000-66-4 200NOK
RFQ
C5253-ye-dGul--2000-58-4 410NOK
RFQ
C5222-ye-dGul--2000-66-2 940NOK
RFQ
C5400-ye-dGul--6000-66-3 474NOK
RFQ
M5116-ÅGul6"53.5 "4000 lbs.-41 Gallon53.5 "2 844NOK
RFQ
N4064-ye-dGul69 "65ft.3000 lb.polyetylen66 gal.58 "27 726NOK
O4062-ye-dGul75.75 "60 "1500 lb.polyetylen58 gal.37.25 "26 347NOK
C5001-ye-dGul--6000-83-4 524NOK
RFQ
ULTRATECH -

Rolltop trommelsøl

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A9637Gul79 "64.5 "9000 lb.polyetylen75 gal.62 "34 374NOK
RFQ
B9656Gul79 "312 "45,000 lb.Polyetylen med høy tetthet375 gal.62 "171 526NOK
C9653Gul79 "188 "27,000 lb.Polyetylen med høy tetthet225 gal.62 "102 624NOK
A9636Gul79 "64.5 "9000 lb.polyetylen75 gal.62 "34 105NOK
RFQ
C9652Gul79 "188 "27,000 lb.Polyetylen med høy tetthet225 gal.62 "104 857NOK
D9654Gul79 "250 "36,000 lb.Polyetylen med høy tetthet300 gal.62 "139 046NOK
E9650Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "68 050NOK
RFQ
F9613Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "24 263NOK
RFQ
B9657Gul79 "312 "45,000 lb.Polyetylen med høy tetthet375 gal.62 "171 526NOK
G9612Gul74 "67.25 "4500 lb.polyetylen66 gal.41.25 "22 894NOK
RFQ
E9651Gul79 "126 "9000 pund / sidepolyetylen75 gal./side62 "73 886NOK
RFQ
D9655Gul/grå79 "250 "36,000 lb.Polyetylen med høy tetthet300 gal.62 "131 721NOK
ENPAC -

Dekket trommelutslippshytte

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4000-Å72 "64 "4000 lb.66 "40 936NOK
B4010-Å94 "85.5 "8000 lb.61.5 "79 450NOK
RFQ
ULTRATECH -

Dekket trommelutslippspall

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A108263.5 "30.5 "3000 lb.17 004NOK
B108064.5 "54 "6000 lb.24 912NOK
ULTRATECH -

5" diameter enkeltaksel åpen vifte/viftemotorer

StilModellPris (eks. mva)
A96409 505NOK
B96419 448NOK
EAGLE -

Dekket trommelutslipp

Arbeidsstasjoner for oppbevaring av trommelsøl med ørnedekker gir en sikker måte å oppbevare trommel inne eller ute. Disse utslippsboksene er produsert med gul høydensitetspolyeten (HDPE) for holdbarhet og forbedret motstand mot kjemikalier. Deres utmerkede design har en sumpkapasitet på 220 gallons for oppbevaring av utslipp av to 55 gallon fat uten å fjerne pumpe eller trommeltrakt. De er utstyrt med gaffeltruckbord og valgfrie Eagle-dollies (modell 1629) for enklere bevegelse på arbeidsplassen og er i samsvar med EPA 40 CFR 264.175 og SPCC-standarder. Velg fra en rekke Eagle-arbeidsstasjoner for søl, tilgjengelig i høyder på 46, 64 og 72 tommer på Raptor Supplies.

StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A162646 "Dekket trommelutslipp60 "4000 lb.110 gal.34 "21 100NOK
B162864 "Dekket trommelutslipp60 "4000 lbs.220 gal.34 "33 023NOK
C164972 "Dekket trommelutslippshytte57.5 "-66 gal.57.5 "48 022NOK
RFQ
ULTRATECH -

Sølpall toppseksjon forlengersett, gul

ModellSakPris (eks. mva)
9668CM8ATJ23 396 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?