AKRO-MILS Ledende kasser

ESD-ledende kasser for å beskytte sensitive elektroniske deler eller enheter mot statisk elektrisitet. Mye brukt i elektro- og elektronikkindustrien for lagrings- og distribusjonsapplikasjoner

filtre

AKRO-MILS -

ESD-beholdere

Akro-Mils ESD-beholdere er designet for å skape et trygt og praktisk oppbevaringssystem for håndtering og henting av deler. De er laget av støpt ESD for å spre elektrostatiske ladninger som kan skade sensitive elektroniske komponenter alvorlig. De har svært lavt karboninnhold og etterlater ingen svarte rester på deler. Disse beholderne har en opphengsleppe i full bredde for å støtte tung last og forsterkede sideribber for å forhindre spredning av sideveggen. De har et stort etikettspor for enkel strekkodeskanning, og en buet bunn for uthenting av små deler.

StilModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydePackage AntallVektkapasitetBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A30210ESD4 1 / 8 "3 "til 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "til 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "145NOK
B30220ESD4 1 / 8 "3 "til 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "til 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "197NOK
C30230ESD5 1 / 2 "5 "til 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "til 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "455NOK
D30240ESD8 1 / 4 "6 "til 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "til 10"14 "6 9 / 16 "1 193NOK
E30235ESD11 "5 "til 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "til 12"10 1 / 4 "10 "796NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?