Brennbare gassdetektorer

filtre

Brennbare gassdetektorer er beregnet på landbruks- og drivstoffindustrien, der brennbare gasser brukes i arbeidsområder. Disse enhetene brukes til å oppdage lekkasje og måle gasskonsentrasjon for å sikre arbeidernes sikkerhet.
SENSIT -

Brennbare gassdetektorer

StilModellDybdeHøydeMålingsrekkeviddeBreddePris (eks. mva)
A906-00000-081.625 "10 "50 ppm til 100% LEL metan, propan3.5 "7 660NOK
A906-00000-091.625 "10 "50 ppm til 100% LEL metan, propan3.5 "8 350NOK
B910-00100-A2-5 / 16 "11.5 "50 ppm til 100% volum metan, propan3"26 525NOK
C907-GRNGR-072-5 / 16 "11.5 "50 ppm til 100% LEL metan, propan3"16 661NOK
D909-00000-A2-5 / 16 "11.5 "50 ppm til 100% LEL metan, propan3"17 052NOK
E907-GRNGR-012-5 / 16 "11.5 "50 ppm til 100% LEL metan, propan3"13 861NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Brennbare gasslekkasjedetektorer

StilModellOppdagerIndikatorMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
ACD100AAceton, alkohol, ammoniakk, benzen, butan, etylenoksid, bensin, halon, hydrogensulfid, industrielle løsningsmidler, jetbrensel, lakkfortynnere, metan, nafta, naturgass, propan, kjølemidler og toluenAudio og Visual Tic Rate50 ppm (metan)3 302NOK
BCD200Aceton, ammoniakk, damp, halon, alkohol, butan, bensin, hydrogensulfid, lakktynner, industrielle løsemidler, propan, naturgass (metan), jetfuel, naftaHørbar og visuellMindre enn 50 spm (metan)5 058NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Brennbare gassdetektorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ACD100A-NBrennbar gasslekkasjedetektor4 195NOK
BLPKIT-NTestkit8 580NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Brennbare gassdetektorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ALP-A4Detektor6 800NOK
BAQT-1LSDetektor3 527NOK
CACK-97Testkit10 140NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Brennbare gassdetektorer

StilModellOppdagerIndikatorPris (eks. mva)
ANGD 8800Metan, naturgasser, kullgasser, heksan, propan, etan, butan, pentan, isopropylalkohol, halogeneringshydrokarbon, (metanol, etanol, butanol) eter, keton (buton, proton), hydrogen, toluen og andre forbindelser, (bensin) , Industrielt løsemiddelHørbar og visuell indikasjon3 715NOK
BCGD900Metan, xylen, propan, etan, butan, hydrogen, etylen, etanol, ISO-butan, NOL, bensin, acetylen, metyleter, ammoniakk, H. sulfid, industrielle løsningsmidler, benzen, alkoholer, aceton, toluenAlarm5 766NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Brennbare gassdetektorer

StilModellOppdagerMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
AHXG-2DMetan, naturgass, bensin, diesel, propan, butan, parafin0 til 999 ppm8 514NOK
B725ANaturgass, metan, butan, propan (LPG), bensin, diesel og parafinStørre enn 1000 spm886NOK
EXTECH -

Detektor gasslekkasje

ModellSakPris (eks. mva)
FG100AD7TGU909NOK
JB INDUSTRIES -

Brennbar gassdetektor, alarmindikator, AA

ModellSakPris (eks. mva)
LDC-4000CR4ZAY5 139 NOK
GRAINGER -

Brennbar gassdetektor, hørbar/LED-indikator, 2.4V nikkel-kadmium

ModellSakPris (eks. mva)
TIF8900CP8XTK4 255 NOK
AMPROBE -

Brennbar gassdetektor, oppdager metan/propan, hørbar/visuell indikator, AA

ModellSakPris (eks. mva)
GSD600CN8KRH4 223 NOK
KLEIN TOOLS -

Brennbar gasslekkasjedetektor

ModellSakPris (eks. mva)
ET120CE4WWA2 346 NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Forbrenningsgassdetektor 0 - 9999 ppm

ModellSakPris (eks. mva)
721AG7ENU4 315 NOK
BACHARACH -

Bærbart gassmonitor N20

ModellSakPris (eks. mva)
3015-4790AB6RXX82 835 NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Gass- og karbonmonoksiddetektor

ModellSakPris (eks. mva)
775AC9UCH5 485 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Gassdetektor Flytende naturgass

ModellSakPris (eks. mva)
PNG2000AAC9UCA1 188 NOK
RIDGID -

Brennbar gassdetektor, 0 til 6400 ppm

ModellSakPris (eks. mva)
36163AN6XXR7 192 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Halide lekkasjedetektor, propan, sondeslangeventil

ModellSakPris (eks. mva)
PLD33VCD4TVT-
RFQ
UNIWELD -

Halogen lekkasjedetektor, propan, sondeslange

ModellSakPris (eks. mva)
PLD33CD4TVR-
RFQ
UNIWELD -

Halogen lekkasjedetektor med verktøykasse, propan

ModellSakPris (eks. mva)
PCLD33TCD4TVQ-
RFQ
UNIWELD -

Halide lekkasjedetektor

ModellSakPris (eks. mva)
PCLD33CD4TVP-
RFQ
UNIWELD -

Halide lekkasjedetektor

ModellSakPris (eks. mva)
LD32CD4TVN-
RFQ
12

Brennbare gassdetektorer

Brennbare gassdetektorer er designet for høyrisikoområder som bruker brennbare gasser i arbeidsrom, for å oppdage plasseringen av en lekkasje, måle gasskonsentrasjon og sikre arbeidernes sikkerhet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av detektorer for brennbar gass fra merker som Bacharach, Test produkter internasjonalt, Extech, UEI Test Instruments, General, Sensit, Uniweld, Inficon og Yellow Jacket. Sensit detektorer for brennbar gass har et måleområde på 50 ppm og kan detektere metan, propan, butan og mange flere gasser med en nøyaktighet på +/-10 %. Disse detektorene kommer med hørbare og direkte lesedisplayindikatorer for å varsle om tilstedeværelsen av brennbare gasser. Doble lekkasjedetektorer fra Bacharach kan oppdage både kjøleskap og brennbare gasser. Disse detektorene har sensorer plassert i sondespissen for maksimal følsomhet, rask respons og enkel endring. De er UL 913-sertifisert (kun ved bruk av den brennbare sensoren) for bruk på farlige steder. Velg fra et bredt utvalg av detektorer for brennbar gass, tilgjengelig for et måleområde på 0 til 2000 ppm på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse detektorene finne en lekkasje i trange rom?

Brennbar gassdetektorer fra Bacharach har lange, fleksible halser for deteksjon i vanskelig tilgjengelige områder som gassrørledninger.

Hvilken detektor er best egnet for karbonmonoksiddeteksjon?

Test Products 775 gass- og karbonmonoksiddetektor.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?