SPEEDAIRE Koalescerende filterelementer

Speedaire koalescerende filterelementer omfatter karbonelementer, koalescerende filterelementer, oljefjerningselementer og karbonfiltre. 0.01 mikron trykkluftfiltre har mikroglassmedier. De er designet for å fange opp forurensninger, luftbårne partikler og oljedamp og er tilgjengelige i strømningshastigheter fra 12 til 500 CFM.

filtre

Speedaire koalescerende filterelementer brukes til å fjerne olje- og væskepartikler fra trykkluft, for å sikre at luften er ren og tørr før bruk i ulike industrielle applikasjoner. Disse enhetene er...Les mer
StilModellPris (eks. mva)
A35GM442 875NOK
A35GM453 060NOK
A35GM496 193NOK
A35GM527 373NOK
A35GM538 385NOK
A35GM506 602NOK
A35GM464 970NOK
A35GM5410 988NOK
A35GM486 115NOK
A35GM475 652NOK
SPEEDAIRE -

Koalescerende filterelementer

SPEEDAIRE koalescerende filterelementer er ment å tvinge små dråper til å krasje inn i andre dråper og koalesere til større dråper. De består av flere progressive lag som skiller faste partikler til flytende molekyler fra en gasstrøm. Disse filterelementene har et mikroglassmedium vurdert for 0.01 mikron filtrering. Velg mellom trykkluftfilter og pneumatiske typer av disse filterelementene, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellpassermikrontypenPris (eks. mva)
A4GPE2-0.01Trykkluftfilter1 024NOK
A4GPF1-0.01Trykkluftfilter1 717NOK
A4GPJ6-0.01Trykkluftfilter4 168NOK
A4GPJ2-0.01Trykkluftfilter3 807NOK
A4GPF9-0.01Trykkluftfilter2 241NOK
A4GPK5-0.01Trykkluftfilter7 497NOK
A4GPH7-0.01Trykkluftfilter3 759NOK
A4GPH3-0.01Trykkluftfilter2 939NOK
A4GPG8-0.01Trykkluftfilter2 819NOK
A4GPE6-0.01Trykkluftfilter1 361NOK
A4GPG4-0.01Trykkluftfilter2 771NOK
A4GPF5-0.01Trykkluftfilter1 927NOK
B4 15 ZKXNUMXDayton(R) Heavy-Duty 1-1/2" til 2" NPT koalesceringsfiltre. 01Pneumatisk3 236NOK
B4 62 ZKXNUMXDayton(R) Heavy-Duty 3/4" til 1" NPT koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk1 388NOK
C4 56 ZKXNUMXDayton(R) mellomliggende koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk587NOK
D4 21 ZKXNUMXDayton(R) miniatyrkoalescerende filtre0.01Pneumatisk475NOK
C4 46 ZKXNUMXDayton(R) standard koalescerende filtre0.01Pneumatisk576NOK
E4 47 ZKXNUMXDayton(R) standard høystrøms koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk748NOK
C4 70 ZKXNUMXDayton miniatyr koalescerende filtre0.01Pneumatisk476NOK
StilModellPris (eks. mva)
A35GM304 970NOK
A35GM326 048NOK
A35GM367 373NOK
A35GM378 385NOK
A35GM3810 988NOK
A35GM293 094NOK
A35GM336 193NOK
A35GM315 590NOK
A35GM4014 892NOK
A35GM282 875NOK
A35GM346 602NOK
SPEEDAIRE -

Filter karbon

StilModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35 GN3030 cfm10 "1 / 2 "PT4 837NOK
A35 GN49117 cfm16 "1 "PT6 284NOK
A35 GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "PT8 560NOK
B35 GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "PT9 435NOK

Egenskaper

  • Speedaire karbon luftfilterelementer brukes til å fjerne lukt og urenheter fra trykkluft.
  • De har et aktivert kullfilter som fanger opp partikler så små som 0.01 mikron, og etterlater ren luft å passere gjennom.
  • De inkluderer mikroglassfilterelementer som er designet for å fjerne en stor prosentandel av forurensninger fra væsker og gasser.
  • Speedaire filterelement har et svampmedium som fanger opp rusk, skitt og andre urenheter fra væske eller gass. Dette mediet fungerer som et forfilter for å beskytte nedstrøms koalesceringselementet mot tilsmussing og skade.

Arbeidsmekanisme

  • Disse koalescerende filterelementene har en tre-lags design som fjerner olje- og væskepartikler fra trykkluft.
  • Når væsken kommer inn i et koalescerende filterelement ved innløpet og passerer gjennom det første laget av filtermedier, fjernes store partikler og rusk.
  • Væsken strømmer deretter gjennom det andre laget av filtermedier som har fibre som er svært porøse og som fanger opp små dråper og partikler.
  • Når disse dråpene og partiklene kommer i kontakt med fibrene, holdes de på plass av mekaniske og elektrostatiske krefter. Disse partiklene og dråpene kombineres deretter til større dråper på dette stadiet.
  • Til slutt passerer væsken gjennom det siste laget med filtermedier, hvor den separeres fra dråper og partikler som fanges opp av filteret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med koalescering?

Koalescering er en prosess som kombinerer små dråper av flytende eller faste partikler til større dråper eller partikler som lett kan separeres og fjernes fra gass- eller dampstrømmen.

Hvor ofte bør koalesceringsfiltre skiftes?

Hyppigheten av filterelementutskifting vil avhenge av faktorer, inkludert kvaliteten på trykkluften, volumet av trykkluft som behandles og den spesifikke applikasjonen. Filterelementer bør imidlertid skiftes ut når trykkfallet over filtrene når et visst nivå, vanligvis mellom 10 og 15 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?