CLC Kjemikaliebestandige og engangsforklær

filtre

CONDOR -

Bib Apron

StilModellBreddeFARGEFargefamilieLengdeMaterialeSømstilStørrelseTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A1N88027 "MarineblåBlues36 "DenimSergertNA17mil.86NOK 1
B3BU4635 "GrønnGrønt50 "PVCRawUniversell18mil.274NOK 1
C1N87235 "Gulyellows45 "Dobbeltbelagt PVC / NylonRawUniversell12mil.264NOK 1
D3XE7935 "GrønnGrønt45 "PVC / PolyesterRawUniversell45mil.190NOK 1
E1N86635 "BlåBlues45 "PVCRawUniversell8mil.509NOK 12
F4T29535 "SvartChillout45 "Eksteriør: 100% Nitril Interiør: 100% PolyestersyddUniversell29mil.377NOK 1
F4T29635 "SvartChillout45 "Eksteriør: 100% Nitril Interiør: 100% PolyestersyddUniversell16mil.343NOK 1
F4T29935 "SvartChillout45 "Eksteriør: 100% Nitril Interiør: 100% PolyestersyddUniversell16mil.243NOK 1
WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR -

Kjemikaliebestandige forklær, klare

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AUPC-45Fjern546NOK
BUPW-45Hvit641NOK
WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR -

Kjemikaliebestandige forklær, blå

StilModellLengdePris (eks. mva)
AUPB-4545 "645NOK
AUPB-4848 "661NOK
AUPB-5555 "668NOK
ANSELL -

56-802 Alphatec Endurosaf High Performance-forklær

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-80245 "382NOK
B56-80250 "417NOK
ANSELL -

56-800 Alphatec Mandiles Endurosaf High Performance-forklær

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-80045 "382NOK
B56-80050 "417NOK
ANSELL -

56-600 Alphatec lette forsterkede urethanforklær

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-60048 "241NOK
B56-60055 "269NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-30045 "261NOK
A56-30048 "276NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-00144 "61NOK
A56-00154 "65NOK
NORTH BY HONEYWELL -

Sølvskjoldforkle

Honeywell Silver Sheild SSCA-frakkeforklær beskytter brukere mot farlige væsker og stoffer. De brukes i industri- og laboratoriemiljøer der kjemiske sprut og søl er en bekymring.

StilModellLengdeMaterialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
ASSCA / S43 "SølvskjoldS38 "1 688NOK
ASSCA / M45 "SølvskjoldM48 "1 688NOK
ASSCA / L.56 "Polyetylen/EVOHL54 "1 688NOK
ASSCA / XL67 "SølvskjoldXL38 "1 688NOK
CONDOR -

Kjemikaliebestandige ermeforklær

Condor kjemikaliebestandige ermeforklær bæres av arbeidere som håndterer matvarer, kjemikalier, fett, olje, betong og gipsvegger. Det ovennevnte materialet er utsatt for eksponering for støv eller giftige partikler. Disse ermeforklene hjelper til med å forhindre forurensningssprut eller spray og beskytter personellets overkropp mot utilsiktet eksponering for ikke-farlige materialer.

StilModellStørrelseBreddePris (eks. mva)
A11G031L52 "614NOK
A11G030M50 "649NOK
A11G029S48 "534NOK
A11J844XL54 "534NOK
StilModellLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A56-91045 "S48 "386NOK
A56-91050 "M52 "386NOK
A56-91051 "L56 "386NOK
A56-91051 "XL60 "386NOK
LAKELAND -

Engangshylseforkle

Lakeland engangshylseforklær beskytter ansatte som jobber med farlige stoffer. Disse flytende og partikkelformede forklærene dekker forsiden av arbeideren fra brystet til kneet eller under. De er laget av Tyvek (R) materiale som oppfyller eller overgår industristandarder for beskyttelse mot en rekke kjemiske trusler og farer. Disse engangsforkleene med lange ermer har en sammenfilt søm som effektivt holder stoffet sammen og motstår lette sprut av væske og tørre partikler. Alle enhetene er i samsvar med ASTM -standarder. Velg mellom et bredt utvalg av Lakeland engangshylseforklær, tilgjengelig i L, XL og 2XL størrelser på Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
APBL141-SM-74NOK
BPBL141-MD-74NOK
CPBL141-2X2XL74NOK
CPBL141-LGL222NOK
CPBL141-XLXL74NOK
CONDOR -

Engangssmekkeforklær, rå sømstil

Condor engangs smekkeforklær fungerer som beskyttende barrierer for å beskytte arbeidere og deres klær mot søl, sprut og forurensninger. De har en viktig rolle i å opprettholde renslighet og hygiene i matservering, helsevesen, laboratorie- og produksjonsmiljøer. Dette forkleets engangskarakter gjør dem praktiske for engangsbruk og sikrer at et friskt, rent beskyttelseslag er lett tilgjengelig, noe som bidrar til et trygt og sanitært arbeidsmiljø.

StilModellLengdeStørrelseTykkelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A5T31642 "S1mil.24 "224NOK 100
B5T31546 "M1.25mil.28 "286NOK 100
ANSELL -

Smekkeforklær

StilModellFARGEFargefamilieLengdeMaterialeSømstilTykkelseBreddePris (eks. mva)
A56-102-------2 208NOK
B56-402-------2 735NOK
C56-512SvartChillout45 "Hycarsydd24.66mil.35 "411NOK
D56-100GrønnGrønt44 "VinylPlain18mil.33 "129NOK
D56-101Hvithvitt44 "VinylSergert18mil.33 "147NOK
E56-510Gulyellows45 "Hycarsydd24.66mil.35 "411NOK
F56-400Gulyellows45 "Neoprensydd17.13mil.35 "335NOK
GRAINGER -

Engangssmekkeforklær

StilModellGrunnleggende materialeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AAP-KGMikroporøst filmlaminatMikroporøst stoffNA24NOK 1
B2845Polyetylen / polypropylenpolypropylenUniversell2 306NOK 1000
LAKELAND -

Kjemikaliebestandige smekkeforklær

StilModellLengdeSømstilStørrelsePris (eks. mva)
APBLC65036 "SergertS322NOK
BPBLC5565753 "BoundL830NOK
CONDOR -

Engangssmekkeforklær, forseglet sømstil

Condor 104 engangs smekkeforklær er beskyttende plagg som brukes for å beskytte arbeidere mot kjemiske sprut og forurensninger. De er ideelle for mattjenester, laboratorier, produksjonsindustri og helsetjenester.

StilModellTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A104191.75mil.531NOK 100
A104161mil.354NOK 100
ANSELL -

56-015 Alphatec Pvc Forklær

Ansell AlphaTec 56-015 Series PVC-forklær er beskyttende plagg som beskytter arbeidere mot syrer, baser, oljer, fett, punkteringer og slitasje. De er nyttige i helsevesen, matservering, kjemisk produksjon og gjør-det-selv-applikasjoner. Disse blå forklene gir en vanntett og kjemikaliebestandig barriere som hindrer væsker eller skadelige stoffer i å komme i kontakt med en persons klær eller hud.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-01544 "44NOK
A56-01547 "44NOK
B56-01549 "40NOK
ANSELL -

56-210 Alphatec polyetylenforklær

Ansell AlphaTec 56-210 Series polyetylenforklær er mye brukt i matservice, helsevesen, laboratorier og produksjonssektorer. De fungerer som et skjold og beskytter folk mot søl, sprut og flekker som kan skade klærne eller huden deres.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-21046 "443NOK
A56-21055 "557NOK
CONDOR -

Engangshylseforkle

Condor engangsermeforklær er ideelle for å beskytte arbeidernes klær og underarmer mot søl, sprut og forurensninger. De brukes i næringsmiddelindustrien, kjemiske laboratorier og helseinstitusjoner. Disse forklene med frakk-ermer gir arbeidernes sikkerhet ved å forhindre krysskontaminering og opprettholde sanitærstandarder samtidig som de sikrer et rent og sikkert arbeidsmiljø.

StilModellLukk TypeLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1N860Krok og sløyfe55 "L54 "43NOK
A1N856snaps58 "XL55 "113NOK
ANSELL -

56-801 Alphatec Mandiles Endurosaf High Performance-forklær

StilModellLengdePris (eks. mva)
A56-80145 "382NOK
B56-80150 "417NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?