UNITHERM Keramisk fiberisolasjon

Brukes for å forhindre at rør fryser i kølige temperaturer og fungerer som en varmesperre. Funksjoner aluminiumsilikatfiber / aluminiumoksyd og silikatkonstruksjon for å tåle temperaturer opp til 2300 grader F. Tilgjengelig i veggtykkelser fra 1/2 til 2 tommer

filtre

UNITHERM -

Keramisk fiberisolasjon

StilModellTetthetSakLengdeMaterialeMaks. Temp.TykkelseBreddePris (eks. mva)
ACF8-2-48X50in-Keramisk fiberisolasjon-----3 198NOK
BCF6-2-24X50in-Keramisk fiberisolasjon-----1 168NOK
CCF6HZ-1-24X25-Keramisk fiberisolasjon-----3 779NOK
RFQ
DCF6-1-24X60in-Keramisk fiberisolasjon-----775NOK
EBF-6-8-5-Keramisk fiberisolasjon-----891NOK
FBF-6-8-25-Keramisk fiberisolasjon-----1 407NOK
CCFM-10 stk-Keramisk fiberisolasjon------
RFQ
GBF-6-8-1-Keramisk fiberisolasjon-----425NOK
HCF8-1-48X60in-Keramisk fiberisolasjon-----1 902NOK
CCFPAP12-0.25-48X32-Keramisk fiberisolasjon-----7 159NOK
RFQ
CCFPAP12-0.0625-48X260-Keramisk fiberisolasjon-----7 159NOK
RFQ
ICF6-1-48X60in-Keramisk fiberisolasjon-----1 703NOK
JCF8-5-48X60in-Keramisk fiberisolasjon-----931NOK
KCF6-1-12X24in-Keramisk fiberisolasjon-----252NOK
RFQ
LBF-6-8-3-Keramisk fiberisolasjon-----616NOK
CCFPAP12-1-16-48X130-Keramisk fiberisolasjon-----7 159NOK
RFQ
CCFPAP12-0.125-48X65-Keramisk fiberisolasjon-----7 159NOK
RFQ
MCF8HZ-1-24X60in-Keramisk fiberisolasjon-----2 099NOK
NCF8-5-48X50-Keramisk fiberisolasjon-----7 898NOK
OCF8-5-24X60in-Keramisk fiberisolasjon-----530NOK
PCF8-1-24X60in-Keramisk fiberisolasjon-----811NOK
QCF6-2-48X50in-Keramisk fiberisolasjon-----2 773NOK
RCF8-2-24X50in-Keramisk fiberisolasjon-----1 420NOK
SCF8-2-24X125-Keramisk fiberisolasjon-----2 558NOK
RFQ
TCF6-1-24X256 cu. fot/lb.Keramisk fiberisolasjon25ft.Aluminiumsilikatfiber2300 Grader F1"24 "2 369NOK
UNITHERM -

UniVest kasteteppe

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ATB3648M--18 654NOK
ATB1248M--7 211NOK
ATB3636M--14 271NOK
ATB2436M--9 651NOK
ATB2424M--6 628NOK
ATB1224M--3 800NOK
ATB4848M--24 398NOK
ATB1212M--2 124NOK
ATB2448M--12 695NOK
ATB1236M--5 505NOK
BTB121212 "12 "1 398NOK
BTB242424 "24 "5 594NOK
BTB122424 "12 "3 326NOK
BTB363636 "36 "14 891NOK
BTB243636 "24 "10 638NOK
BTB123636 "12 "4 716NOK
BTB124848 "12 "6 057NOK
BTB364848 "36 "18 636NOK
BTB484848 "48 "21 427NOK
BTB244848 "24 "12 266NOK
UNITHERM -

Keramisk fiberisolasjon, 1 fot isolasjonslengde, 8 tommers isolasjonsbredde

ModellSakPris (eks. mva)
CF6-24-8-PCU7FHH592NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?