KIMBLE CHASE Sentrifugerør og tilbehør

Brukes for å inneholde væsker under sentrifugering ved å separere prøven i dens komponenter og raskt rotere den rundt en fast akse. Ha konisk bunn som hjelper til med å samle opp faste eller tunge deler av prøven som sentrifugeres

filtre

KIMBLE CHASE -

Kulturrør

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A73770-16125Kulturrør7 304NOK 1000
B73750-20125Kulturrør5 023NOK 500
B73750-16100Kulturrør7 065NOK 1000
A73770-20150Kulturrør6 628NOK 500
A73770-13100Kulturrør6 405NOK 1000
A73770-16150Kulturrør8 130NOK 1000
C51017-200Kulturrør2 779NOK 1000
B73750-16150Kulturrør7 635NOK 1000
A73770-20125Kulturrør5 723NOK 500
D73500-16125Test Tube2 666NOK 1000
D73500-1075Test Tube937NOK 1000
D73500-16150Test Tube2 501NOK 1000
D73500-1275Test Tube1 028NOK 1000
D73500-13100Test Tube1 551NOK 1000
D73500-25150Test Tube6 226NOK 500
D73500-18150Test Tube2 101NOK 500
D73500-16100Test Tube2 221NOK 1000
E736500-3530Tube4 532NOK 2
F736500-3515Tube3 934NOK 2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?