Cam -følgere og sporvalser

filtre

SMITH BEARING -

Cam Follower Heavy Stud

StilModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris (eks. mva)
AHR-5/8-B0.75 "Nålerulle, uforseglet1210 lb.0.312 "5 / 16-240.625 "Hex stikkontakt hode0.437 "474NOK
BHR-5/8-X0.75 "Nålerulle, forseglet1210 lb.0.312 "5 / 16-240.625 "Skrutrekkeråpningshode0.437 "461NOK
AHR-5/8-XB0.75 "Nålerulle, forseglet1210 lb.0.312 "5 / 16-240.625 "Hex stikkontakt hode0.437 "509NOK
BHR-5/80.75 "Nålerulle, uforseglet1210 lb.0.312 "5 / 16-240.625 "Skrutrekkeråpningshode0.437 "450NOK
AHR-1/2-B0.625 "Nålerulle, uforseglet970 lb.0.25 "1 / 4-280.5 "Hex stikkontakt hode0.375 "478NOK
AHR-1/2-XB0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "1 / 4-280.5 "Hex stikkontakt hode0.375 "497NOK
BHR-1/20.625 "Nålerulle, uforseglet970 lb.0.25 "1 / 4-280.5 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "447NOK
BHR-1/2-X0.625 "Nålerulle, forseglet970 lb.0.25 "1 / 4-280.5 "Skrutrekkeråpningshode0.375 "501NOK
BHR-3/40.875 "Nålerulle, uforseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.75 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "378NOK
AHR-3/4-B0.875 "Nålerulle, uforseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.75 "Hex stikkontakt hode0.5 "447NOK
AHR-7/8-XB0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.875 "Hex stikkontakt hode0.5 "501NOK
AHR-3/4-XB0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.75 "Hex stikkontakt hode0.5 "491NOK
BHR-7/80.875 "Nålerulle, uforseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.875 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "241NOK
AHR-7/8-B0.875 "Nålerulle, uforseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.875 "Hex stikkontakt hode0.5 "465NOK
BHR-7/8-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.875 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "372NOK
BHR-3/4-X0.875 "Nålerulle, forseglet2140 lb.0.375 "7 / 16-200.75 "Skrutrekkeråpningshode0.5 "432NOK
AHR-1-XB1"Nålerulle, forseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181"Hex stikkontakt hode0.625 "629NOK
BHR-1-1 / 8-X1"Nålerulle, forseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181.125 "Skrutrekkeråpningshode0.625 "534NOK
AHR-1-B1"Nålerulle, uforseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181"Hex stikkontakt hode0.625 "549NOK
AHR-1-1 / 8-B1"Nålerulle, uforseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181.125 "Hex stikkontakt hode0.625 "555NOK
BHR-1-X1"Nålerulle, forseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181"Skrutrekkeråpningshode0.625 "530NOK
AHR-1-1 / 8-XB1"Nålerulle, forseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181.125 "Hex stikkontakt hode0.625 "628NOK
BHR-11"Nålerulle, uforseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181"Skrutrekkeråpningshode0.625 "473NOK
BHR-1-1 / 81"Nålerulle, uforseglet2850 lb.0.5 "5 / 8-181.125 "Skrutrekkeråpningshode0.625 "510NOK
AHR-1-5 / 8-XB1.5 "Nålerulle, forseglet5330 lb.0.75 "7 / 8-141.625 "Hex stikkontakt hode0.875 "887NOK
BISHOP-WISECARVER -

Føringshjul

StilModellStud LengdeBore Dia.Maks. Last aksialttråd LengdeTrådstørrelsetypenMaks. Last inn radialRulle Dia.Pris (eks. mva)
ASWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1eksentrisk2740.771 "702NOK
ASWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25konsentrisk2740.771 "699NOK
ASWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25eksentrisk5961.21 "781NOK
ASWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5eksentrisk13261.803 "937NOK
ASWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5konsentrisk5961.21 "814NOK
ASWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75konsentrisk13261.803 "944NOK
BISHOP-WISECARVER -

Hjulstørrelse på høy temperatur 0

ModellSakPris (eks. mva)
W0SS227AE2NUK1 289 NOK
SMITH BEARING -

Cam Follower Excentric Stud Hex Socket

ModellSakPris (eks. mva)
CR-1-7/8-XBEAA6FWT1 208 NOK
INA -

Åk Sporrulle Størrelse 47 Boring 17 mm

ModellSakPris (eks. mva)
LR203-2RSRAJ2HJQ995NOK
12

Cam -følgere og sporvalser

Kamfølgere er designet for å følge kamlobprofiler for å overføre roterende bevegelse til lineær bevegelse og er ideelle for applikasjoner som viser radielle belastninger. For håndtering av ekstreme radielle og aksiale belastninger, tilbyr vi også Smith-Trax Series kraftige belteruller med innvendige koniske rullelager eller dype sporkulelager. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kamfølgere og sporruller fra merker som f.eks 80/20, Biskop-Wisecarver, INA og Smith Bearing. Smith lager kamfølgere er ISO 9001 & AS 9100 registrert og er tilgjengelig i legert stål, karbonstål og rustfritt stål varianter. Disse kamfølgerne er ideelle for applikasjoner med høy kjørebelastning og/eller kraftige støt der nedbøyningen skal være minimal. Styrehjul fra Biskop-Wisecarver gir lav friksjon og stillegående bevegelse under ekstreme forhold. Disse hjulene er utformet med en gjennomgående boring for enkel montering på bøssinger eller tappene og dobbeltrads vinkelkontaktkulelagerarrangement for å støtte aksiale belastninger i begge retninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?