LOOS Kabelsvingingsverktøy

filtre

LOOS -

Håndbyttesett

StilModellFunksjonHandle LengdePris (eks. mva)
AAZP-SETTSwages ovale og stopp aluminiumshylser22.5 "14 397NOK
BCSS KITSwages Oval og Stop Copper Sleeves22.5 "19 791NOK
C# 3-KSwages ovale hylser og stopper i aluminium eller kobber18 "74 157NOK
LOOS -

Håndsmykkeverktøy

Håndsvingverktøy produsert av Loos er egnet for å lage sløyfer, skjøte kabler og svinge ovale og stopphylser. De har varmebehandlede stålkjever for holdbarhet og styrke, og over-center leverage for å gi en kraftig snap-action til kjever for nøyaktig kompresjon. Loos swaging-verktøy leveres med Locoloc Go / No-Go-måler for å sikre riktig sveising av hylser av aluminium, kobber og rustfritt stål. De er tilgjengelige i 17 og 25 tommers varianter av håndtakslengde.

StilModellFunksjonHandle LengdetypenPris (eks. mva)
A0-3/16Swages Oval og SS ermer17 "Saks Handlingstype4 386NOK
B# 1-SCSwages Oval og Stop Sleeves22.5 "Multikompresjon4 993NOK
A0-1/16Swages Oval og Stop Sleeves17 "-5 297NOK
A0-3/32Swages Oval og Stop Sleeves17 "-5 141NOK
C0-1/4Swages Oval og Stop Sleeves25 "-7 564NOK
D000-WCISwages Oval og Stop Sleeves7"Kompakt1 288NOK
A0-1 / 8SCSwages Oval og Stop Sleeves17 "Saks Handlingstype5 256NOK
C0-5/16Swages ovale ermer25 "-6 130NOK
E# 3-HSwages ovale hylser og stopper i aluminium eller kobber18 "Hydraulisk kompresjon50 340NOK
LOOS -

Benkbøyleverktøy Kabelstørrelse 1 / 16-3 / 16

ModellSakPris (eks. mva)
#1-BSCAA4KGJ8 370 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?