GREENLEE Kabeltrekkere

Manuelle og elektriske en- eller to-trinns kabeltrekkere som gir en maksimal trekkraft på 9986 lb for å trekke kabler gjennom vegger, gulv, kanaler eller rør. Ideell for bruk med dobbeltflettet polyester komposittau. Utstyrt med hjul for jevnere drift

filtre

GREENLEE -

Kabeltrekkere

StilModellampsMotortypenBruk medHjul TypePris (eks. mva)
A430-500-----305NOK
BG6-----142 061NOK
RFQ
CMVB--Kabeltrekker--115 352NOK
DG31250 / 60 HzElektrisk1/2 "dobbelflettet komposittrepsolid69 025NOK
E690020To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-153 953NOK
F690120To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-162 273NOK
G690620To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. BruddstyrkeMassivt gummi på plastnav248 387NOK
RFQ
HUT10-2S20To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-131 736NOK
GREENLEE -

Elektrisk kabelmater, 25000 lbs. Lastekapasitet, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
6810AA7GGP154 668 NOK
GREENLEE -

Kabeltrekker, gulvfeste, 120V, 20A

ModellSakPris (eks. mva)
6800CM9TDM-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?