GENERAL ELECTRIC Bussplugger

Designet for å koble til en bussvei for å gi lokalisert kraftfordeling til elektriske eller elektroniske enheter i en bransje. Tilgjengelig i 240/480/600 V-varianter for å gi strøm opptil 200 A.

filtre

GENERAL ELECTRIC -

Bussplugger i Spectra-serien

General Electric Spectra Series bussplugger er egnet for tilkobling av aluminium/kobber samleskinner eller bussbaner for å lette lokalisert strømfordeling til elektroniske enheter. Disse busspluggene har et deksel og enhetslåsemekanisme for å forhindre åpning av dekselet mens bryteren er i PÅ-posisjon. De er videre utstyrt med en positiv lokaliseringspinne for nøyaktig og sikker posisjonering og et dryppsikkert / sprutsikkert kabinett for beskyttelse mot tøffe industrielle forhold. Velg mellom et bredt utvalg av disse busspluggene tilgjengelig i strømstyrke fra 15 til 200A på Raptor Supplies.

StilModellampsDybdeHøydeSpenningBreddePris (eks. mva)
ASB41ED4G158"13 "48011 "48 702NOK
ASB31EBG158"13 "24011 "35 443NOK
ASB31ED4G158"13 "48011 "44 176NOK
ASB41EBG158"13 "24011 "39 586NOK
ASB42EBG208"13 "24011 "39 586NOK
ASB42ED4G208"13 "48011 "48 702NOK
ASB32EBG208"13 "24011 "35 443NOK
ASB32ED4G208"13 "48011 "44 176NOK
ASB32.5EBG258"13 "24011 "35 443NOK
ASB32.5ED4G258"13 "48011 "44 176NOK
ASB42.5EBG258"13 "24011 "39 586NOK
ASB42.5ED4G258"13 "48011 "48 702NOK
ASB43EBG308"13 "24011 "41 053NOK
ASB421RG308.75 "13 "24011.25 "30 980NOK
ASB321RG308.75 "13 "24011.25 "27 170NOK
ASB43ED4G308"13 "48011 "48 702NOK
ASB461RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "33 084NOK
ASB33ED4G308"13 "48011 "44 176NOK
ASB33EBG308"13 "24011 "36 756NOK
ASB361RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "29 881NOK
ASB33.5EBG358"13 "24011 "35 443NOK
ASB43.5EBG358"13 "24011 "39 586NOK
ASB43.5ED4G358"13 "48011 "48 702NOK
ASB34ED4G408"13 "48011 "44 176NOK
ASB44EBG408"13 "24011 "39 586NOK
GENERAL ELECTRIC -

Busspluggbrytere

General Electric strømbryterplugger er designet for tilkobling av kobber-/aluminiumsbusslinjer eller samleskinner for å gi lokalisert strømfordeling til elektroniske enheter. Disse busspluggene har en sikkerhetssperremekanisme for å forhindre innsetting eller fjerning av pluggen i PÅ-posisjon og et krokpinnebetjent håndtak med mulighet for å montere enheten på siden eller enden av pluggen. De er videre utstyrt med en positiv lokaliseringspinne for nøyaktig og sikker posisjonering og et dryppsikkert / sprutsikkert kabinett for beskyttelse mot tøffe industrielle forhold. Velg mellom et bredt utvalg av disse 480 / 600V-klassifiserte bryterpluggene tilgjengelig i strømstyrke fra 15 til 100A på Raptor Supplies.

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
ASB31ED6G1560036 414NOK
ASB42ED6G2060052 272NOK
ASB32ED6G2060048 702NOK
ASB32.5ED6G2560048 702NOK
ASB42.5ED6G2560052 272NOK
ASB43ED6G3060054 209NOK
ASB33ED6G3060048 702NOK
ASB33.5ED6G3560048 702NOK
ASB43.5ED6G3560052 272NOK
ASB44ED6G4060052 272NOK
ASB44.5ED6G4560052 272NOK
ASB36ED4G6048044 176NOK
ASB36ED6G6060025 253NOK
ASB47ED6G7060059 894NOK
ASB37ED6G7060055 663NOK
ASB37ED4G7048049 148NOK
ASB47ED4G7048052 782NOK
ASB48ED4G8048052 782NOK
ASB48ED6G8060059 894NOK
ASB310ED6G10060055 663NOK
ASB410ED6G10060059 894NOK
GENERAL ELECTRIC -

Bussplugger

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
ASB34.5ED6G4560048 253NOK
ASB35ED6G5060048 702NOK
ASB45ED6G5060052 272NOK
ASB46ED6G6060027 104NOK
ASB38ED6G8060055 663NOK
ASB39ED4G9048049 148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?