E JAMES & CO Buna N Tubing

Ideell for generelle bruksområder som vann, væske, kjølevæske og avløpsledninger. Kan motstå skade fra drivstoff- og oljeabsorpsjon, og tilbyr utmerket slite- og rivebestandighet. Feature Shore A 60 hardhet og driftstemperaturområde på -20 til 210 grader Fahrenheit

filtre

E JAMES & CO -

Buna N Tubing

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1524-100020001"50ft.2"1 / 2 "14 756NOK
A1524-100011871"50ft.1.187 "3 / 32 "2 736NOK
A1524-5007501 / 2 "100ft.3 / 4 "1 / 8 "4 864NOK
A1524-5006251 / 2 "100ft.5 / 8 "1 / 16 "2 848NOK
A1524-2504381 / 4 "100ft.7 / 16 "3 / 32 "1 812NOK
A1524-2503751 / 4 "100ft.3 / 8 "1 / 16 "1 726NOK
A1524-1251871 / 8 "100ft.3 / 16 "1 / 32 "1 645NOK
A1524-1252501 / 8 "100ft.1 / 4 "1 / 16 "1 567NOK
A1524-75010003 / 4 "50ft.1"1 / 8 "3 388NOK
A1524-3755003 / 8 "100ft.1 / 2 "1 / 16 "2 136NOK
A1524-3755633 / 8 "100ft.9 / 16 "3 / 32 "3 317NOK
A1524-3756253 / 8 "100ft.5 / 8 "1 / 8 "3 730NOK
A1524-1873123 / 16 "100ft.5 / 16 "1 / 16 "1 709NOK
A1524-6258755 / 8 "100ft.7 / 8 "1 / 8 "5 578NOK
A1524-3124385 / 16 "100ft.7 / 16 "1 / 16 "1 812NOK
A1524-1562815 / 32 "100ft.9 / 32 "1 / 16 "1 658NOK
A1524-4386877 / 16 "100ft.11 / 16 "1 / 8 "4 709NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?