DAYCO Remstrammere og strammehjul

Brukes for å holde strammene for bil og lastebil strammet for å gi riktig spenning på motorbeltene. Finnes i både lette og kraftige varianter

filtre

DAYCO -

Beltestrammerindustri

StilModellBransjenummerPris (eks. mva)
A8920189201906NOK
B89202892021 331NOK
C89203892031 060NOK
D89204892041 224NOK
E89209892091 463NOK
F89211892111 012NOK
G89213892131 070NOK
H89215892151 432NOK
I8921789217974NOK
J89218892181 045NOK
K89219892192 005NOK
L89220892201 725NOK
M89221892211 246NOK
N89223892231 020NOK
O89224892241 422NOK
P8922589225827NOK
Q89227892271 031NOK
R8922889228981NOK
S8923089230786NOK
T8923189231806NOK
U8923289232823NOK
V89233892331 203NOK
W8923489234786NOK
X89235892351 618NOK
Y8923689236985NOK
DAYCO -

Remstrammer Serpentine

StilModellBransjenummerPris (eks. mva)
A89417894174 186NOK
B89418894184 412NOK
C89419894192 022NOK
D89420894202 533NOK
E89421894212 334NOK
F89422894222 348NOK
G89423894231 965NOK
H89424894242 679NOK
I89425894251 923NOK
J89430894301 794NOK
K89431894312 123NOK
L89434894342 550NOK
M89435894352 497NOK
N89436894362 354NOK
O89438894381 388NOK
P89439894392 377NOK
Q89440894403 135NOK
R89441894411 632NOK
F89442894421 332NOK
S89443894431 957NOK
T89444894441 714NOK
U89445894451 530NOK
V89446894461 615NOK
W89447894472 454NOK
X89448894482 981NOK
DAYCO -

Strammehjul

Dayco strammerskiver brukes til å gi riktig spenning på motorremmene og holde bil- og lastebilbeltene stramme. De er også ansvarlige for å opprettholde riktig justering av motorens drivreim og er tilgjengelige i både lette og tunge varianter. Disse remskivene har smurte lagre, glatt overflate og fast dimensjonstoleranse og har derfor mindre vibrasjoner og økt levetid. Dayco remstrammerskiver er tilgjengelige i høyfast og slitesterk stål, pulverisert metall og plastmaterialer for bruk i ulike tøffe miljøer.

StilModellBeltypeBransjenummerPris (eks. mva)
A89110Heavy Duty, tomgang891101 099NOK
B89103Heavy Duty, tomgang89103948NOK
C89471Heavy Duty, tomgang894711 791NOK
D89104Heavy Duty, tomgang89104475NOK
E89101Heavy Duty, tomgang89101655NOK
F89472Heavy Duty, tomgang894722 250NOK
G89473Heavy Duty, tomgang894731 696NOK
H89102Heavy Duty, tomgang89102752NOK
I89105Heavy Duty, tomgang89105746NOK
J89111Heavy Duty, tomgang89111778NOK
K89106Heavy Duty, tomgang89106902NOK
L89107Heavy Duty, tomgang891072 568NOK
M89112Heavy Duty, tomgang891121 597NOK
N89109Heavy Duty, tomgang891091 027NOK
O89108Heavy Duty, tomgang89108568NOK
P89474Heavy Duty, tomgang894741 697NOK
Q89168Lett arbeid891681 141NOK
R89167Lett arbeid89167625NOK
S89169Lett arbeid89169978NOK
T89156Lett arbeid89156570NOK
U89158Lett arbeid89158752NOK
V89166Lett arbeid89166985NOK
W89160Lett arbeid89160891NOK
X89170Lett arbeid89170697NOK
Y89149Lett arbeid89149856NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?