DURHAM MANUFACTURING Bar og rørbiler

Designet for å lette enkel og sikker transport av metallrør og rundstenger i lager og produksjonsanlegg. Har stålkonstruksjon, fenolhjul og en maksimal lastekapasitet på 4000 lb.

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Pipe Stake Trucks

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
APST6W-3672-9538.875 "75.375 "36.38 "9 558NOK
BPST-3060-9540.88 "63.375 "30.38 "7 166NOK
BPST-2448-9540.88 "51.375 "24.38 "5 926NOK
BPST-3048-9540.88 "51.375 "30.38 "7 071NOK
BPST-2436-9540.88 "39.375 "24.38 "5 630NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i rør og rør

StilModellLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
ABPT-3648-8PH-9548 "4000 lbs.11 465NOK
BBPT-3648-9548 "3600 lbs.9 959NOK
ABPT-3660-8PH-9560 "4000 lbs.12 372NOK
BBPT-3660-9560 "3600 lbs.11 314NOK
BBPT-3672-9572 "3600 lbs.11 983NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Bar Cradle Trucks

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ABCTE-2860-4K-9528.13 "60 "4000 lbs.28 "11 307NOK
BBCT-2860-10K-9530.25 "60 "10000 lbs.28.5 "18 276NOK
CBCT-2896-10K-9530.25 "96 "10000 lbs.28.5 "20 890NOK
DBCTE-2836-4K-9534.5 "36 "4000 lbs.28 "7 053NOK
EBCTE-2848-4K-9534.5 "48 "4000 lbs.28 "7 376NOK
FBCTE-2824-4K-9534.5 "24 "4000 lbs.28 "6 783NOK
GBTEH-2860-5K-9540.88 "60 "5000 lbs.28 "12 229NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Pipe Cradle Truck, størrelse 34-3/16 X 57-7/8 X 36 tommer, grå

ModellSakPris (eks. mva)
VGT-3017-95CF6LXN8 941 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile Bar Cradle Rack, størrelse 96 x 28 x 30 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
BCTE-2896-4K-95AA9ZYL14 940 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?