Ball Pein Hammers

filtre

Balpeinhammere har et rundt, peinhode i den ene enden og et flatt hode på den andre, noe som gjør dem egnet for både å slå og slå spiker. De brukes i bilreparasjoner og metallbearbeiding.
PROTO -

Tethered Ball Pein Hammer Antivibe 16 gram

ModellSakPris (eks. mva)
J1316AVP-TTAF8AJW974NOK
WESTWARD -

Hammersett Ball Pein

ModellSakPris (eks. mva)
4YR63AE2NRH329NOK
GEARWRENCH -

Ball Pein Hammer, glassfiber, 24 oz

ModellSakPris (eks. mva)
82252CP6JDC545NOK
SEYMOUR MIDWEST -

Ball Pein Hammer Håndtak, 2 oz, 10 tommers totallengde, tre

ModellSakPris (eks. mva)
65530GRACP4TRF230NOK
Cementex USA -

Ball Peen Hammer

ModellSakPris (eks. mva)
CP-BPH403ICJ4AYG641NOK
Se detaljer
NUPLA -

Ball Pein Hammer Set, 8, 12, 16 og 24 oz. Hammere og bæreveske

ModellSakPris (eks. mva)
05064CJ4LGX1 529 NOK
Se detaljer
12

Ball Pein Hammers

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ball pein hammer fra merker som Ampco, Stanley, Proto , Vestover og Vaughan brukes til å slå slag og meisler. Ball pein hamrer av Vestover er ideelle for å danne og bøye metallplater og sette nagler. Med hoder laget av stål / medium karbonstål / karbonstål, er disse hamrene videre utstyrt med et hickory / polypropylen / termoplastisk / gummistøpt håndtak for å gi beskyttelse mot støt og redusere stress på hendene. Velg mellom et bredt utvalg av disse ball pein hammerene som er tilgjengelige i lengder fra 10 til 17 inches på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg kulehammeren min?

Hold hammeren ren og tørr og oppbevar den på et tørt sted når den ikke er i bruk.

Hva er forskjellen mellom en kulehammer og en vanlig hammer?

En vanlig hammer har et flatt hode og er ideell for å slå og slå spiker. En ball pein hammer har et rundt, pein hode og egner seg til å forme og forme metall.

Kan jeg bruke en kulehammer for å glatte ut metalloverflater?

Ja, du kan bruke peinhodet til en ball peinhammer for å jevne ut små ufullkommenheter i metalloverflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?