STANLEY Ball Pein Hammers

Designet for å bøye og forme metallplater, drive slag og sette nagler. Feature kronet slående ansikt med fasede kanter på den ene siden og sfærisk slående ansikt på den andre. Sikker drift med minimum tilbakeslag på dødslagshammere; karbon-stål konstruksjon

filtre

StilModellAnsiktsdiameterHode Dia.HodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A54-5241.5 "1-1 / 2 "4.437 "24 oz.12.875 "1 026NOK
A54-5321.25 "1-1 / 4 "4.75 "32 oz.14 "1 276NOK
STANLEY -

Ball Pein Hammer, karbonstål

StilModellHandleHode Dia.HodematerialeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A54-716grafitt1-1 / 4 "Høyt karbonstål16 oz.12.75 "387NOK
B54-024Hickory1-1 / 2 "Varmebehandlet karbonstål24 oz.15.25 "331NOK
B54-016Hickory1-5 / 16 "Varmebehandlet karbonstål16 oz.14 "282NOK
B54-032Hickory1-3 / 4 "Varmebehandlet karbonstål32 oz.15.875 "374NOK
B54-012Hickory1-3 / 16 "Varmebehandlet karbonstål12 oz.13 "260NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?