EDWARDS SIGNALING Lyd høyttalere

Flertonehorn designet for telefon- og mikrofonsøking i høye omgivelser. Ideell for bruk i støvete og farlige områder, der det kreves særskilt varsling. Lag hørbare nød- og beskyttelsessignaler, samt talemeldinger

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A5532M-485Y6-
RFQ
A5532M-70Y6-
RFQ
A5532M-AQ12 442NOK
A5532M-25Y6-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Ekstern høyttaler/forsterkere

StilModellKarakterSpenningPris (eks. mva)
A5532M-N5-120 VAC14 674NOK
A5532MD-10AW---
RFQ
A5532MD-70AW---
RFQ
B5532MHV-AQ-24 VAC/DC-
RFQ
A5532M-Y60.21 til 0.1A--
RFQ
B5532MHV-Y60.39 til 0.19A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Høyttalere

StilModell
A5552-15W-G
RFQ
B5552-15W-R
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

520 Hz høyttalerstrober

EDWARDS SIGNALING -

Flertone horn

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
A5533MD-AW11.25 "18 1 / 3 "11.25 "Eksplosjonssikker, divisjon 146 273NOK
B5530MD-24AW13 "8"8.875 "NEMA 3R, divisjon 219 581NOK
EDWARDS SIGNALING -

Høyttalere på nytt

EDWARDS SIGNALING -

Høyttalere og strobes

StilModellAlarmstrømFinishFlash (Candela)Pris (eks. mva)
AG4WN-S2VMA----
RFQ
AG4WN-S2VMC----
RFQ
AG4WN-S7----
RFQ
AG4WA-S7VMC----
RFQ
AG4WN-S7VMA----
RFQ
AG4WN-S2----
RFQ
BEGCF-S2VMH----
RFQ
AG4WA-S7VMA----
RFQ
AG4WA-S7----
RFQ
AG4WA-S2VMA----
RFQ
AG4WA-S2----
RFQ
AG4WN-S7VMC----
RFQ
CWG4RF-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRRød15 / 29 / 70 / 872 367NOK
DWG4WN-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRHvit15 / 29 / 70 / 872 405NOK
EWG4RN-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRRød15 / 29 / 70 / 872 379NOK
FWG4WF-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRHvit15 / 29 / 70 / 872 347NOK
FWG4WF-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRHvit102 / 123 / 147 / 1612 391NOK
EWG4RN-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRRød102 / 123 / 147 / 1612 514NOK
CWG4RF-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRRød102 / 123 / 147 / 1612 468NOK
EDWARDS SIGNALING -

Brannalarmhøyttalere

StilModellFinishPris (eks. mva)
A757-1A-S70W--
RFQ
BWG4WA-S--
RFQ
CWG4RF-SRød1 842NOK
DWG4RN-SRød1 754NOK
EWG4WF-SHvit1 817NOK
FWG4WN-SHvit1 750NOK
EDWARDS SIGNALING -

Vegghøyttalere

EDWARDS SIGNALING -

Takhøyttalere

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?