JESSUP MANUFACTURING Sklisikre bånd

Antisklitrinn og tape i forhåndsmålte striper og kontinuerlige rulletyper designet for å gi trekkraft på trapper og glatte overflater mens du går, og for å forhindre sklir og fall. Bånd med trykte advarsler er også tilgjengelig

filtre

JESSUP MANUFACTURING -

Antiskli-trinn

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
AGRAN12748500mil.378NOK
BGRAN13808750mil.1 155NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Antislip Tape, kontinuerlig rull

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGEMfr. SeriePris (eks. mva)
A7510-54x150-T60 oz / inFotoluminescerendeGlo Brite14 623NOK
A7520-54X150-T60 oz / inFotoluminescerendeGlo Brite22 256NOK
B3520-170 oz./1in.GråSikkerhetsspor elastisk middels klasse3 764NOK
C3520-1270 oz./1in.GråSikkerhetsspor elastisk middels klasse3 764NOK
D3520-270 oz./1in.GråSikkerhetsspor elastisk middels klasse3 764NOK
E3520-470 oz./1in.GråSikkerhetsspor elastisk middels klasse3 764NOK
F4100-1875 oz./1in.HvitFlex Track Fin karakter4 054NOK
G4100-1275 oz./1in.HvitFlex Track Fin karakter2 702NOK
H4100-275 oz./1in.HvitFlex Track Fin karakter2 702NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Antislip tape av silikonkarbid, kontinuerlig rull

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGESakLengdeMfr. SeriePris (eks. mva)
A3100-18-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor kommersiell karakter4 561NOK
B3200-24-100 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor Kraftig klasse7 027NOK
C3100-12-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor3 040NOK
D3100-2-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor kommersiell karakter3 040NOK
E3100-6-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor kommersiell karakter3 040NOK
F3200-3-100 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor Kraftig klasse3 513NOK
G3200-12-100 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor Kraftig klasse3 513NOK
H3100-6X24-10-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor kommersiell karakter683NOK
I3100-4-115 oz./1in.Gummi-SvartAntiskli tape-Sikkerhetsspor kommersiell karakter3 040NOK
J3100-128mil.130 oz./inVinyl1"SvartAntiskli tape60ft.-230NOK
K3100-328mil.130 oz./inVinyl3"SvartAntiskli tape60ft.-529NOK
L3100-6x24-PL28mil.130 oz./inVinyl6"Svart / lysstrålende stripeSklisikring2"-2 002NOK
M3100-828mil.130 oz./inVinyl8"SvartAntiskli tape60ft.-1 234NOK
J3100-2428mil.130 oz./inVinyl2ft.SvartAntiskli tape60ft.-3 676NOK
N3200-441mil.130 oz./inVinyl4"SvartAntiskli tape60ft.-745NOK
O3200-6x3041mil.130 oz./inVinyl6"SvartAntiskli tape30ft.-619NOK
O3200-641mil.130 oz./inVinyl6"SvartAntiskli tape60ft.-1 127NOK
P3200-241mil.130 oz./inVinyl2"SvartAntiskli tape60ft.-3 576NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Antislipape av aluminiumoksid, kontinuerlig rull

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGESakMfr. SerieTykkelseBreddePris (eks. mva)
A3360-6X2475 oz./1in.AkrylSvart / GulAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 463NOK
B3305-688 oz / inAkrylFjernAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 513NOK
C3305-288 oz / inAkrylFjernAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 513NOK
D3305-6X2488 oz / inAkrylFjernAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 463NOK
E3305-188 oz / inAkrylFjernAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 513NOK
F3305-388 oz / inAkrylFjernAntiskli tapeSikkerhetsspor Kommersielle karakterfarger--3 513NOK
G3375-6X24100 oz./1in.AkrylSvartAntiskli tapeSikkerhetsspor mopp vennlig--3 463NOK
H3360-1130 oz./inVinylSvart / GulAntiskli tape-32mil.1"3 656NOK
I3360-2130 oz./inVinylSvart / GulAntiskli tape-32mil.2"3 576NOK
J3360-3130 oz./inVinylSvart / GulSklisikring-32mil.3"3 513NOK
K3305-4130 oz./inVinylFjernAntiskli tape-33mil.4"707NOK
L3360-4130 oz./inVinylSvart / GulAntiskli tape-32mil.4"583NOK
M3360-6130 oz./inVinylSvart / GulAntiskli tape-32mil.6"1 068NOK
M3360-12130 oz./inVinylSvart / GulAntiskli tape-35mil.12 "1 989NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Aluminiumoksid antiskli slitebane, stripe

StilModellFARGETykkelsePris (eks. mva)
A3375-6 x 24-10Svart52mil.764NOK
B3360-6x24-ForsiktigSvart / Gul32mil.976NOK
C3360-6 x 24-10Svart / Gul32mil.349NOK
D3360-6x24-KlokkeSvart / Gul32mil.987NOK
E3335-6x24Gul33mil.2 858NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Vinyl antislip Tape, kontinuerlig rull

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A3510-12Svart12 "2 413NOK
B3520-6Grå6"1 282NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Silikonkarbid Sklisikring, stripe

StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)
A3100-2x2428mil.2"889NOK
B3200-6x2441mil.6"1 749NOK
B3200-6 x 24-2541mil.6"1 024NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Aluminiumoksid-formbar antiskli-tape, kontinuerlig rull

StilModellBreddePris (eks. mva)
A3700-22"701NOK
B3700-44"1 278NOK
C3700-66"1 928NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Fin teksturert antislip tape, stripe

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A4100-.75x7.5-127.5 "3 / 4 "38NOK
B4100-16x34-RW34 "16 "131NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Anti-skli tape

StilModellAdhesiveMaterialeYtelse Temp.StørrelseBreddePris (eks. mva)
AGRAN13817AkrylAluminiumoksid-20 grader til 150 grader F603"612NOK
BGRAN13671GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F802ft.4 772NOK
CGRAN13824GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F808"1 427NOK
DGRAN13810GummiSilisiumkarbid-20 grader til 175 grader F804"736NOK
JESSUP MANUFACTURING -

Conformable Antislip Tape Black - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
3700-6x24-10AC8ZAE886NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?