MILWAUKEE Ringformede kuttere

Stålkuttere med karbidtenner og en vekslende tannformgeometri for å kutte renere hull i stål, rustfritt stål og støpejern (opptil 1/2 tommer tykt). Ringformede kuttere i tynnveggkonstruksjon (opptil 2 tommer diameter) er også tilgjengelig

filtre

MILWAUKEE -

Hss ringformet kutter

StilModellSkjæredybdeDiameterPris (eks. mva)
A49-59-05621"9 / 16 "644NOK
B49-59-09371"15 / 16 "846NOK
C49-59-06251"5 / 8 "673NOK
A49-59-10001"1"922NOK
D49-59-05001"1 / 2 "617NOK
A49-59-08751"7 / 8 "861NOK
A49-59-08121"13 / 16 "817NOK
A49-59-07501"3 / 4 "768NOK
A49-59-06871"11 / 16 "754NOK
E49-59-20632"5 / 8 "879NOK
E49-59-20692"11 / 16 "922NOK
E49-59-20752"3 / 4 "1 009NOK
E49-59-20812"13 / 16 "1 078NOK
F49-59-20892"7 / 8 "1 121NOK
F49-59-20942"15 / 16 "1 175NOK
F49-59-21002"1"1 279NOK
E49-59-20562"9 / 16 "858NOK
MILWAUKEE -

Ringformede kuttere

StilModellSkjæredybdeDiameterSakPris (eks. mva)
A49-59-4119--Ringformet kutter1 450NOK
B49-59-4175--Ringformet kutter2 322NOK
C49-59-4063--Ringformet kutter1 304NOK
D49-59-2225--Ringformet kutter3 963NOK
E49-59-2006--Ringformet kutter2 175NOK
A49-59-4069--Ringformet kutter1 245NOK
F49-59-3069--Ringformet kutter1 033NOK
G49-59-4156--Ringformet kutter1 939NOK
H49-22-8430--Kuttersett4 940NOK
I49-59-4138--Ringformet kutter1 667NOK
I49-59-4094--Ringformet kutter1 334NOK
J49-59-3056--Ringformet kutter1 023NOK
A49-59-4081--Ringformet kutter1 305NOK
K49-59-3081--Ringformet kutter1 171NOK
B49-59-4144--Ringformet kutter1 775NOK
B49-59-4163--Ringformet kutter2 151NOK
I49-59-4106--Ringformet kutter1 395NOK
I49-59-4089--Ringformet kutter1 344NOK
D49-59-2218--Ringformet kutter3 635NOK
L49-59-4225--Ringformet kutter3 133NOK
E49-59-2025--Ringformet kutter2 471NOK
M49-22-8440--Kuttersett11 714NOK
C49-59-4056--Ringformet kutter1 216NOK
A49-59-4075--Ringformet kutter1 322NOK
E49-59-2018--Ringformet kutter2 402NOK
MILWAUKEE -

Stålkuttere

StilModellSkjæredybdeDiameterPris (eks. mva)
A49-57-80681"11 / 16 "1 294NOK
B49-57-80811 / 2 "13 / 16 "1 282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?