Aluminiumsrørbeslag

filtre

Aluminiumsrørfittings brukes i bilmontering, mat og drikke, produksjon og romfartsindustrien for raskt å koble sammen rør og rør. Raptor supplies tilbyr et bredt utvalg av disse aluminiumsrørbeslagene fra merker som Parker og Transair.
TRANSAIR -

Montering av albue

StilModellMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A+6609 40 35 XNUMX1"3 126NOK
A+6609 25 35 XNUMX1"1 537NOK
B+6619 40 35 XNUMX1"1 534NOK
B+6619 40 50 XNUMX1.5 "1 628NOK
A+6609 40 50 XNUMX1.5 "3 017NOK
A+6609 40 43 XNUMX1.25 "3 070NOK
A+6609 25 22 XNUMX1 / 2 "1 369NOK
B+6619 25 22 XNUMX1 / 2 "1 113NOK
A+6609 17 22 XNUMX1 / 2 "1 230NOK
A+6609 17 14 XNUMX1 / 4 "1 273NOK
A+6609 40 44 XNUMX2"4 543NOK
B+6619 40 44 XNUMX2"2 778NOK
A+6609 25 28 XNUMX3 / 4 "1 410NOK
TRANSAIR -

Montering av kuleventil

StilModellPris (eks. mva)
A+6668 25 22 XNUMX1 797NOK
B+6679 17 22 XNUMX3 717NOK
B+6679 25 22 XNUMX5 214NOK
C+6694 25 22 XNUMX5 615NOK
C+6694 17 22 XNUMX3 908NOK
A+6668 40 22 XNUMX1 919NOK
TRANSAIR -

Montering av veggfeste

StilModellPris (eks. mva)
A+6689 17 22 XNUMX2 288NOK
B+6640 17 22 XNUMX1 811NOK
A+6689 25 22 XNUMX2 141NOK
B+6640 25 22 XNUMX1 502NOK
PARKER -

U-kanal festebrakett Transair

ModellSakPris (eks. mva)
6699 01 02AF6QVR395NOK

Aluminiumsrørbeslag

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av aluminiumsrørbeslag, inkludert 3-ports veggbraketter, hanngjengede koblinger, clips-avstandsstykker, U-kanal festebraketter, etc. fra Parker og Transair. Disse rørfittingene er ideelle for bruk i bilmontering, produksjon av mat og drikke, pakking, industrianlegg og romfartsoperasjoner for raskt å koble sammen ulike rør og rør. Parker rørløsninger inkluderer albuer, endestykker, fallbraketter, kuleventiler, koblinger og adaptere. Parker albuebeslag gir enkel og rask installasjon med minimalt med verktøy. Disse polyamidrørkoblingene gir økt systemeffektivitet, forhindrer lekkasje og er ideelle for bruk med trykkluft, vakuum og inerte gasser. De er tilgjengelige i 45 og 90 graders vinkelalternativer. Parker Transair passende kuleventiler er hurtiginstallerte, trykk-og-tilkoblede aluminiumsrørfittings med varmebehandlet messing- og polyamidlegering og nivåhåndtak for manuell avstengning. Disse kuleventilene kan veggmonteres ved hjelp av braketter. Velg fra et bredt utvalg av disse Tarnsair kuleventiler, sammen med T-stykker, utvendige braketter, koblinger og mer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre og vedlikeholde aluminiumsrørdeler?

  • Aluminiumsrørbeslag kan rengjøres med en mild såpeløsning og en myk klut.
  • Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller børster, da de kan skade overflaten.
  • Regelmessige inspeksjoner og stramming av koblinger kan også bidra til å opprettholde integriteten til beslagene.

Hvilke faktorer bør vurderes når man bestemmer riktig størrelse på aluminiumsrørbeslag?

  • Rørdiameter
  • veggtykkelse
  • Type væske eller gass
  • Trykk og temperatur

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?