SPEEDAIRE Ventiler på luftlinje

Speedaire luftledningssperreventiler er produsert for å forhindre utilsiktet oppstart av maskinen under service- og vedlikeholdsoperasjoner. De er i stand til å motstå temperatur og trykk opp til henholdsvis 175 grader F og 300 psi.

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske låseventiler

StilModellPTPris (eks. mva)
A4ZM281 / 2 "499NOK
B4ZM293 / 4 "647NOK
SPEEDAIRE -

Ventillås 1/4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A4ZM26518NOK
B4ZM24413NOK
SPEEDAIRE -

Heavy Duty Lockout-ventiler

Speedaire pneumatiske sperreventiler er utformet for å unngå uventet maskinstart av luftdrevne enheter under service- og vedlikeholdsprosedyrer. Disse låseventilene kan kun låses i lukket stilling. Velg fra en rekke av disse låseventilene, tilgjengelig i 3/4, 3/8 og 1/2 tommers NPT-størrelser.

StilModellPTPris (eks. mva)
A4ZL041 / 2 "3 274NOK
A4ZL053 / 4 "3 105NOK
A4ZL033 / 8 "3 056NOK
SPEEDAIRE -

Ventillås 3/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A4ZM25484NOK
B4ZM27499NOK
SPEEDAIRE -

Ventilsperring 1 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
4ZL06AE2UMZ4 125 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?