WESTWARD Justerbare skiftenøkkel sett

Vestover justerbare skiftenøkkelsett er produsert for plassering av festemidler eller bolter i forskjellige størrelser. Disse justerbare skiftenøkkelene har en kjeve med bred kapasitet og en riflet justeringsmekanisme for komfortable, raske og nøyaktige kjevejusteringer i henhold til størrelsen på bolthodet.

filtre

Westward adjustable wrenches are designed to turn bolts, nuts and other fasteners for installation (tightening) or removal (loosening) in various applications. The brand's wrench sets provide an...Les mer
WESTWARD -

Justerbar skiftenøkkel sett, 3 deler

StilModellFinishHandlePris (eks. mva)
A1NYB9Svart fosfatVanlig grep1 121NOK
B1NYB8ChromeVanlig grep592NOK
C1NYD2ChromePutehåndtak536NOK
StilModellKjeve kapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A1NYD31, 1-1 / 8 "8, 10 "403NOK
A1NYD41/2, 3/4 "4, 6 "284NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med kromfinish?

Forkromning gir korrosjonsbestandighet, økt overflatehardhet og enkel rengjøring.

Hva er bruken av et hengehull på et vestvendt skiftenøkkelsett?

Håndtaket på skiftenøkkelen kommer med et hull som gjør det praktisk å henge når den ikke er i bruk mens den tar begrenset plass.

Hva er den justerbare skiftenøkkelen laget av?

Justerbare skiftenøkler er laget av fallsmidd og varmebehandlet legert stål for å gi overlegen styrke og forbedret dreiemoment under drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?