SCHNEIDER ELECTRIC Justerbart tilbehør til frekvensomformere

Inkluder NEMA 1-kompatible AC-drev DIN-spikersett, kabelinnføringssett, tilkoblingskabler, EMC-filtre og spenningsomformere som brukes for å maksimere ytelsen til frekvensomformere

filtre

SCHNEIDER ELECTRIC -

Justerbart tilbehør til frekvensomformere

StilModellBrukes forKabellengdeKabeltypeBreddeDybdeFunksjonHøydeSakPris (eks. mva)
AVW3A31816-------Ledningsinngangssett1 250NOK
BVW3A31814-------Ledningsinngangssett1 239NOK
CVW3A9805---569045 "1.57 "Tillater en bruker å montere på DIN-skinne5.67 "Monteringsplate2 287NOK
DVW3A8106-3mRS485/RS232C-adapter og kontakter--For å koble PC til Altistart og Altivar-produkter-Koblingskabel1 820NOK
EVW3A9207---568749 "11 "Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg5.8 "Type 1 kanalinngangssett1 667NOK
FVW3A4418---569043 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.64 "EMC-filter3 928NOK
CVW3A9804---569044 "1.49 "Tillater en bruker å montere på DIN-skinne5.65 "Monteringsplate1 982NOK
GVW3A31812-------Ledningsinngangssett527NOK
HVW3A31815-------Ledningsinngangssett1 270NOK
IVW3A8120-1mRJ45--Dupliserer én stasjonsprogrammeringskonfigurasjon på en annen stasjon-Enkel programlaster3 980NOK
JVW3A1102-------Fjernkontrollmonteringssett for LCD-tastatur2 355NOK
KVW3A1104R30-2.7m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel779NOK
LVW3A31852---568597 "0.9 "Monteres på standard 35 mm DIN-skinne6"DIN-skinnesett for vekselstrøm792NOK
EVW3A9204---569035 "9"Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg5.6 "Type 1 kanalinngangssett1 178NOK
MVW3A9523-----Gi en tilkobling som er i samsvar med EMC-standarder-EMC-samsvarssett813NOK
NTCSMCNAM3M002P-2.5mRS485 til USB568926 "98.4 "Kobler en PC til en ATV12-stasjon0.5 "USB til RJ45-adaptersett1 159NOK
OVW3A8121-1mRJ45--Kopierer programmering fra en PC til en enkelt eller flere stasjoner-Program Multiloader10 055NOK
PVW3A4419---568859 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.48 "EMC-filter4 002NOK
QVW3A31817-------Ledningsinngangssett1 263NOK
EVW3A9208---569037 "15.4 "Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg9.9 "Type 1 kanalinngangssett3 475NOK
RVW3A1105-------Graphic Term Adapter1 105NOK
KVW3A1104R10-0.92m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel787NOK
KVW3A1104R50-5m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel767NOK
SVW3A4417---568859 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.24 "EMC-filter3 794NOK
TVW3A31101-10ft.-568588 "1"Tillater montering av tastatur opptil 10 fot fra stasjonen-Eksternt tastatursett4 489NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Type 1 kanalinngangssett 5.3x5.5x10.3

ModellSakPris (eks. mva)
VW3A9206Ag7cal994NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?