Selvklebende anker tilbehør

filtre

RED HEAD -

Akryllimdispenser, 18 tommers lengde, metallanker

ModellSakPris (eks. mva)
A102-V3CG8YQM6 369 NOK
DEWALT -

Utleveringsverktøy, 13 tommers lengde, plastanker

ModellSakPris (eks. mva)
08139-PWRCG6MLY1 894 NOK
SCOTCH -

Montering, stempel 2 til 1

ModellSakPris (eks. mva)
00-021200-82314-5CF2PXX428NOK
12

Selvklebende anker tilbehør

Selvklebende ankersystemer er ettermonterte festemidler som er ideelle for å feste metall, murmateriale eller ny betong til eksisterende betong i konstruksjons-, brannslukkings-, militær- og værfjerningsapplikasjoner. Selvklebende ankertilbehør som akryllimdispensere, epoksyankerskjermer, blandedyser, silrør, stålbørster og børsteforlengelser brukes til å feste klebeankere (selges separat) på påføringsstedet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av selvklebende ankertilbehør fra merker som Rødhåret, MKT-feste, Krefter fester, Dewalt, Vestover og Scotch.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer et selvklebende anker?

Limankre bruker sin limbindingsstyrke til å overføre belastningen plassert ved ankerelementet til grunnmaterialet som betong. Det skal imidlertid bemerkes at ankeret fungerer perfekt først etter full herding av limet.

Hva er noen kriterier for sikker montering av selvklebende ankre?

  • Fuktighetsforhold: Vann kan påvirke ankerelementets vedheft til grunnmaterialet når lim er installert i hull og herdet.
  • Temperaturområder: Reaksjonen mellom herder og harpiks for å herde limet kan bli påvirket (akselerert eller forsinket) basert på temperaturen på basismaterialet. Tiden som kreves for å herde limet er lengre ved kaldere betongtemperaturer og kortere ved varmere betongtemperaturer. Utvalgte klebeankermodeller må herdes ved en bestemt temperatur for perfekt liming.
  • Boring og hullrengjøring: Brukere må bore et hull i betong for å installere ankeret. Avhengig av boremetoden eller borkronen som brukes, kan hulloverflaten variere fra grov til glatt. I tillegg til dette kan hullet fylles med betongstøv eller rusk som genereres under boreprosessen. Disse støvpartiklene kan hemme adhesinprosessen til limet og forårsake usikker binding av ankerelementet til grunnmaterialet. Derfor må brukere rengjøre disse borede hullene, vanligvis med trykkluft eller stålbørster. Utvalgte modeller av borkroner etterlater ikke støv eller rusk under boring, mens noen ankerelementer ikke krever hullrengjøring for å overføre last.
  • Miljøforhold: Miljøforhold som tilstedeværelsen av korrosive gasser kan forårsake korrosjon av ankerelementer og/eller metallarmatur og påvirke den forventede levetiden til forbindelsen. Brukere bør bruke rustfrie stålankere eller ankere laget av stål med korrosjonsbestandig belegg.

Hva er de forskjellige dispenseringspistolene egnet for å levere lim i forankringssystemer?

  • Lim er tilgjengelige i forskjellige størrelser patroner med varierende hastigheter på blandingsforhold. For å dispensere disse limene, brukes en manuell eller en pneumatisk pistol. Manuelle våpen bruker manuell kraft på avtrekkeren for å presse ut lim fra dysene, mens pneumatiske pistoler bruker luft til bruk i store prosjekter. Ergonomiske grep og avtrekkere på de avanserte limdispenseringspistolene er ideelle for å spare arbeidsbelastning og tretthet under lange arbeidstimer.
  • Lette pistoler brukes til å dispensere små mengder lim på en presis og brukervennlig måte.
  • Medium-duty dispenserpistoler brukes for lett å blande lim i variable blandingsforhold.
  • Kraftige våpen bruker todelte patroner for å levere lim nøyaktig med de enkle endringene i blandingsforholdet og redusert pistolstabilitet.

Hvordan fungerer en limdispenserpistol?

Limpistoler er kompatible med ulike limkassetter som inneholder harpiks og herdemidler. De passer til en blandedyse for fullstendig blanding av limmidlene i et forhåndsinnstilt forhold før limet dispenseres fra patronen gjennom den statiske blandedysen, direkte inn i ankerhullet.

Hvordan fungerer en blandedyse?

Statiske blandedyser som brukes med limdispensere har ingen bevegelige deler og har bare et plastrør med en rekke elementer i seg. Når to komponenter av limpatronen (herder og harpiks) dispenseres på grunn av trykk fra dispenserpistolen, deles og sammenføyes de gjentatte ganger inne i dysen for å skape en jevn limblanding samtidig som det forhindres dannelse av luftlommer.

Hvordan velge en passende blandedyse?

  • Blandingsforhold: Brukere må vite det nødvendige forholdet mellom tokomponentlimet (som 1:1, 2:1, 4:1 og 10:1) for passende limbinding.
  • Blandingstrykk: De bør også beregne nødvendig trykk for å tvinge komponentene. Komponenter med høyere viskositet krever høyere kraft/trykk for blanding.
  • Det er viktig å vite hvor mye limsvinn som er tålelig for brukeren, da noen lim er for kostbare til å bli liggende igjen i munnstykket. Velg riktig type dyse.

Hva er bruken av ankerskjermer og rør?

Selvklebende ankerskjermer og -rør brukes for maksimal holdekraft av lim og anker når de festes gjennom en hul betongblokk eller brukes i mursteinsfesteapplikasjoner. Disse applikasjonene er vanligvis ikke i stand til å tilby et hull i full lengde for generell limforankring. For å oppnå god forankring, velg en skjerm/rør som kan festes til både for- og baksiden av blokken og tillate full kanalisering av gjengestangen.

Hva er forskjellen mellom skjermrør i nylon og skjermrør i rustfritt stål?

  • Nylonskjermer er billigere og lettere i vekt sammenlignet med skjermrør i rustfritt stål. De er også enkle å sette inn og kan spenne over hulrom. Nylon skjermrør gir fleksibilitet for å motstå skade på grunn av knusekraft / trykk.
  • På den annen side er skjermrør i rustfritt stål korrosjonsbestandige, samtidig som de gir moderat stivhet for bruk selv i overliggende og undervannsinstallasjoner.

Hvordan installere skjermrør på forsiden av en blokk?

  • Bor et hull opp til skjermlengden pluss diameter. Rengjør hullet med en børste eller trykkluft.
  • Oppnå en jevn blanding av lim og dispenser den med en dyse inn i silrøret for å fylle den helt.
  • Sett det fylte silrøret inn i hullet til det er litt under overflaten.
  • Hold skjermrørets tapp mot overflaten og sett en ankerstang inn i den med sakte vridende bevegelser.
  • Trekk skjermrøret mot overflaten til det er i flukt med blokkens forside, og belegg deretter topplaget med lim. Etter å ha herdet limforbindelsen fullstendig, stram til fiksturen på plass.

Hva er forskjellene mellom stålbørster og nylonbørster?

Stålbørster er vanligvis laget av stål for styrken av børstefilamenter under forberedelse av hull. Nylonbørster, som navnet antyder, er laget av nylon og er relativt mykere.

Hva er typene nylonfilamenter i nylonbørster?

  • Nylon 6: De har gode hardhet, stivhet, seighet, isolasjon og dempende egenskaper. De opprettholder også sitt skinnende utseende og finish i lengre tid.
  • Nylon 6.6 eller 66: De brukes i tørre industrielle applikasjoner på grunn av deres høyere motstand mot varme og slitasje enn Nylon 6.
  • Nylon 610: De har den laveste fuktighetsabsorpsjonen av andre nylonvarianter. Nylon 610 kan opprettholde sin seighet og motstand mot rengjøringsmidler, løsemidler og fortynnede mineralsyrer selv når den utsettes for lave temperaturer.
  • Nylon 612: De er egnet for bruk i matforedling og medisinske applikasjoner på grunn av deres høye motstand mot vannabsorpsjon, petroleumsprodukter og andre kjemikalier.
  • Nylon 11: Sammenlignet med andre varianter har Nylon 11 lav vannabsorpsjon, UV-motstand og varmebestandighet og eksepsjonell styrke selv ved temperaturer under frysepunktet.
  • Nylon 12: Ligner på Nylon 11 med utmerket motstand mot slitasje og UV-stråler. Nylon 12 gir den laveste vannabsorpsjonen av alle nylonfilamentene, utmerket motstand mot kjemikalier og støy- og vibrasjonsdempende egenskaper.

Hva er bruken av nylonbørster i selvklebende ankerinstallasjoner?

  • Slitasje: En slipende nylonbørste har slipekorn for avgrading, etterbehandling og overflatebehandling for bedre binding med slipemidler.
  • Rengjøring: Deres svært robuste nylonfilamenter er egnet for rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder og andre grove og ujevne overflater.
  • Statisk eliminator: De ledende egenskapene til nylonbørster tillater fjerning av statisk elektrisitet holdt av støv eller pulver inne i de borede hullene. Disse børstene er ideelle for håndtering av pudder og farer i støvete miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?