UNITED ABRASIVES-SAIT Slipende avskjærings- og huggehjul

Aluminiumoksid / silisiumkarbid / zirkoniumoksid aluminiumoksid slipeskiver egnet for skjæring og slipeapplikasjoner på både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Tilgjengelig i rpm-klassifiseringer opp til 30558 og i forskjellige hullstørrelser og hjuldiametre

filtre

UNITED ABRASIVES-SAIT -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellPris (eks. mva)
A2318270NOK
A2380781NOK
B2382788NOK
B2331671NOK
A2317469NOK
B2382447NOK
C240905 579NOK
A2318477NOK
A2309943NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

tallerkenslipeskiver

StilModellSakPris (eks. mva)
A28105sliping Wheel952NOK
B22045Hjul1 716NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Eksternt forsterket slipende avskåret hjul, type 1

StilModellArbor HoleDiameterGritMaterialeMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A234501"14 "24Aluminiumoksid54000.125 "348NOK
B245001"14 "36Aluminiumoksid44003 / 32 "162NOK
C244141"14 "30Spesiell zirkonium44003 / 32 "294NOK
D240511"14 "36Aluminiumoksid44003 / 32 "241NOK
E240391"14 "36Aluminiumoksid44003 / 32 "188NOK
F241501"14 "24Aluminiumoksid54000.125 "241NOK
G234631"14 "24Silisiumkarbid54000.125 "313NOK
H240501"14 "36Aluminiumoksid44003 / 32 "256NOK
I234521"14 "24Aluminiumoksid54000.125 "314NOK
J234531"14 "24Aluminiumoksid / silisiumkarbid54000.125 "350NOK
K235011"14 "24Aluminiumoksid54000.125 "312NOK
L231711 / 4 "4"46Saitech Keramikk190000.035 "83NOK
M230421 / 4 "3"36Aluminiumoksid250001 / 16 "40NOK
M230671 / 4 "4"36Aluminiumoksid190001 / 16 "48NOK
N230681 / 4 "4"60Aluminiumoksid190001 / 16 "51NOK
N230531 / 4 "3"60Aluminiumoksid250000.035 "40NOK
N230721 / 4 "4"60Aluminiumoksid190000.035 "52NOK
L231671 / 4 "4"46Saitech Keramikk190001 / 16 "84NOK
L231521 / 4 "3"46Saitech Keramikk250000.035 "54NOK
L231421 / 4 "3"46Saitech Keramikk250001 / 16 "63NOK
M230711 / 4 "4"36Aluminiumoksid190000.035 "47NOK
N230431 / 4 "3"60Aluminiumoksid250001 / 16 "40NOK
M230521 / 4 "3"36Aluminiumoksid250000.035 "33NOK
L231403 / 8 "3"-Saitech Keramikk250001 / 16 "58NOK
L231503 / 8 "3"46Saitech Keramikk250000.035 "59NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Slipende kappehjul

StilModellHjul TypeArbor HoleDiameterGritMaterialeMaks. RPMTykkelsetypenPris (eks. mva)
A24254Fri for forurensninger7 / 8 "7"46Aluminiumoksid85001 / 16 "180NOK
B24052Eksternt forsterket1"14 "30Aluminiumoksid44003 / 32 "1256NOK
C24053Internt forsterket1"14 "36Keramisk44003 / 32 "1347NOK
D22120Liten diameter forsterket-4.5 "24-133003 / 32 "Type 27100NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Skjær av slipende avskjæringshjul, type 1

StilModellSlipende materialeArbor HoleGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A22235Aluminiumoksid7 / 8 "3612,2000.045 "5"64NOK
A22240Aluminiumoksid7 / 8 "3610,2000.045 "6"69NOK
B23100Aluminiumoksid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "59NOK
C23251Aluminiumoksid1.25 "6087321 / 16 "7"268NOK
A22230Aluminiumoksid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "56NOK
D24070Aluminiumoksid1"2438005 / 32 "16 "620NOK
E23012Aluminiumoksid1 / 4 "3630,5580.035 "2"44NOK
E23061Aluminiumoksid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"58NOK
F23462Silisiumkarbid25 / 32 "3663001 / 8 "12 "157NOK
G23323Zirkoniumoxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?