Tico

Med hovedkontor i Cornwall, Storbritannia, produserer Tico antivibrasjonsprodukter for bygg-, HVAC-, kraft- og olje- og gassindustrien. Les mer

filtre

Materialhåndtering

TP-031026TP-052082TP-052244TP-020520TP-031069TP-052104TP-010088TP-031042TP-041609TP-052023TP-010126TP-010207

Om Tico

Ticos produktlinje inkluderer antivibrasjonsputer i 6, 9.5, 12.5, 19 og 25 millimetervarianter. Disse putene er ansvarlige for å redusere vibrasjoner og støy i kommersielle arbeidsområder og gi komfort til arbeidere. De tåler temperaturer i området -40 til 100 grader C. Disse putene er laget av S/PA for å motstå vann, sprit og skjærevæsker.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Tico MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende AirLoc- og ZSi-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Tico-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Tico-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Rørstøtter med høy temperatur

Tico temperaturrørstøtter er ideelle for applikasjoner der temperaturene forventes å variere fra -60 til 300 grader C kontinuerlig. De er laget av brannhemmende syntetisk silikonstøpt co...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forholder tykkelsen på puten seg til dens evne til å bære en last?

Den maksimale arbeidsbelastningen påvirkes ikke av tykkelsen på puten. Den eneste forskjellen mellom puter med forskjellige tykkelser er deres respons på vibrasjonen. Jo tykkere puten er, desto lavere er egenfrekvensen for en gitt belastning.

Hvordan kutte S/PA-puter?

Disse putene kan enkelt kuttes på stedet med en skarp kniv.

Hvordan feste Tico pads til gulvet?

Merkets antivibrasjonsputer kan enten bores til en overflate eller limes (ved hjelp av et lim).