ROMOLD

filtre

Materialhåndtering

Sikkerhet

Pneumatikk

Rengjøring

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Om ROMOLD

Siden 1998, med hovedkontor i Livingston, Skottland, Storbritannia, har Romold produsert produkter for oppbevaring av utslipp av plast og har over femten års ekspertise på å designe og lage rotasjonsstøpte løsninger. Merkene inneslutningsbunter er ikke bare enkle å lagre, men er også svært transportable, noe som gjør dem til et ideelt valg for inneslutningsbehov på farten. De har sveiset PVC-konstruksjon for holdbarhet og har dreiespennekoblinger, noe som eliminerer behovet for verktøy under montering, noe som gjør det til en problemfri prosess som sparer tid og krefter. Romold kumgulv har middels tetthet polyetylen konstruksjon for holdbarhet. De tåler en statisk vektbelastning på 1000 kg, noe som sikrer holdbarhet og pålitelighet i ulike industrielle omgivelser.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Romold MPN-er krysser individuelle referanser til de tilsvarende Justrite-, Grainger- og Eagle-modellene. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Romold-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Romold-produktene er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

GRITBIN

Den har et design spesielt laget for å holde steinsalt eller grus. Denne beholderen inkluderer et låsbart hengslet lokk for sikker oppbevaring. Den er utstyrt med gaffellommer for å lette bevegelsen ...Les meg 

Trommelspillpaller

De har gaffellommer designet for effektiv og praktisk bevegelse ved bruk av maskiner. Disse trommelpallene kommer med overholdelse av buntregulering, noe som sikrer overholdelse av sikkerhets- og miljøstandarder...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva Romold sølkontrolltilbehør tilbys av Raptor Supplies?

Vi tilbyr Romold bundliners, dispenseringsbrett, rister, bundunderlag og søylestøtter.

Hvordan fungerer Romold spillgulv?

Spillgulv er designet for å fange opp og inneholde søl, og gir et beskyttende lag over det eksisterende gulvet. Den fungerer som en barriere, hindrer væske i å nå gulvoverflaten og forårsake skade. Dette er spesielt viktig i miljøer hvor potensialet for utslipp er høyt.

Merke eksklusive produkter