ECEF

Murbor, 6 mm diameter, 100 mm total lengde
Varenummer: CM6XQR
Modell: MSL06
13NOK / enhet
RFQ
Murbor, 14 mm diameter, 150 mm total lengde
Varenummer: CM6XRJ
Modell: MSL14
56NOK / enhet
RFQ
Murbor, 18 mm diameter, 150 mm total lengde
Varenummer: CM6XRW
Modell: MSL18
90NOK / enhet
RFQ
To pluss murbor, 10 mm diameter, 400 mm lengde
Varenummer: CM6XVH
Modell: 2210
117NOK / enhet
RFQ
Bor, for betong, 4 mm diameter, 85 mm lengde
Varenummer: CM6XZH
Modell: 15004
46NOK / enhet
RFQ
Bor, for glass, 9 mm diameter, 70 lengde
Varenummer: CM6YCU
Modell: 6090
97NOK / enhet
RFQ
Bor, 9mm Diameter, 120mm Lengde, Multi Tiger Percussion
Varenummer: CM6YDF
Modell: 3109
78NOK / enhet
RFQ
Bor, 8 mm diameter, 310 mm total lengde
Varenummer: CM6YFD
Modell: 99008310
148NOK / enhet
RFQ
Bor, 16 mm diameter, 260 mm total lengde
Varenummer: CM6YFH
Modell: 99016260
171NOK / enhet
RFQ
Bor, 25 mm diameter, 260 mm total lengde
Varenummer: CM6YGG
Modell: 99025260
392NOK / enhet
RFQ
Bor, 20 mm diameter, 450 mm total lengde
Varenummer: CM6YGH
Modell: 99020450
415NOK / enhet
RFQ
Bor, 10 mm diameter, 110 mm total lengde
Varenummer: CM6YKH
Modell: 4301001
129NOK / enhet
RFQ
Bor, 5,5 mm diameter, 160 mm total lengde
Varenummer: CM6YKN
Modell: 4300561
147NOK / enhet
RFQ
Bor, 14 mm diameter, 160 mm total lengde
Varenummer: CM6YLE
Modell: 4301401
250NOK / enhet
RFQ
Bor, 12 mm diameter, 310 mm total lengde
Varenummer: CM6YLR
Modell: 4311221
333NOK / enhet
RFQ
Bor, 16 mm diameter, 250 mm total lengde
Varenummer: CM6YLZ
Modell: 4311611
436NOK / enhet
RFQ
Bor, 14 mm diameter, 450 mm total lengde
Varenummer: CM6YMF
Modell: 4321411
554NOK / enhet
RFQ
Bor, 8mm Diameter, 210mm Lengde, Tri-Star
Varenummer: CM6YNZ
Modell: 77008210
262NOK / enhet
RFQ
Bor, 20mm Diameter, 310mm Lengde, Tri-Star
Varenummer: CM6YQG
Modell: 77020310
1 053 NOK / enhet
RFQ
Hammerbor, 16 mm diameter, 540 mm lengde, 4 skjærekanter
Varenummer: CM6YQV
Modell: 2016540
1 170 NOK / enhet
RFQ
Hammerbor, 40 mm diameter, 570 mm lengde, 4 skjærekanter
Varenummer: CM6YRN
Modell: 2040570
4 681 NOK / enhet
RFQ
Profesjonell meisel, 400 mm størrelse
Varenummer: CM6YTH
Modell: 16360EP
681NOK / enhet
RFQ
Hullsag, 18mm størrelse, diamant
Varenummer: CM6YYR
Modell: 49018
496NOK / enhet
RFQ
Bor, 65 mm diameter, våt, vakuumloddet diamantkjerne
Varenummer: CM6ZAD
Modell: 02VHS65
3 267 NOK / enhet
RFQ
Bor, 20 mm diameter, vakuumloddet diamantkjerne
Varenummer: CM6ZBB
Modell: 01VSD20
878NOK / enhet
RFQ
Bor, 25 mm diameter, vakuumloddet diamantkjerne
Varenummer: CM6ZBD
Modell: 01VSD25
992NOK / enhet
RFQ
Kjernebit, for betong, 20 mm diameter, turbolasersveiset
Varenummer: CM6ZDC
Modell: 19020175
1 089 NOK / enhet
RFQ
Perkusjonskjernebor, M/16 x 2,00 Tilkobling
Varenummer: CM6ZDX
Modell: 19110.SDS
8 589 NOK / enhet
RFQ
Bor for tre, 4 mm diameter, 75 mm lengde
Varenummer: CM6ZDZ
Modell: 62004
16NOK / enhet
RFQ
Bor for tre, 18 mm diameter, 180 mm lengde
Varenummer: CM6ZEP
Modell: 62018
161NOK / enhet
RFQ
Bor for tre, 4 mm diameter, 75 mm lengde, dobbel spiral, høyhastighetsstål
Varenummer: CM6ZEY
Modell: 66004
25NOK / enhet
RFQ
Bor for tre, 24 mm diameter, 335 mm lengde
Varenummer: CM6ZGB
Modell: 61124
444NOK / enhet
RFQ
Bor, for snekkerarbeid, 18 mm diameter, 400 mm lengde
Varenummer: CM6ZGM
Modell: 61518
357NOK / enhet
RFQ
Bor, 12 mm diameter, 150 mm lengde, flatt, tre
Varenummer: CM6ZJZ
Modell: 30012
51NOK / enhet
RFQ
Bits, for tre, 36 mm størrelse, Forstner Type
Varenummer: CM6ZLZ
Modell: 63036
284NOK / enhet
RFQ
Bits, for tre, 34 mm størrelse, 88 mm lengde, TCT, Forstner Type
Varenummer: CM6ZMV
Modell: 65034
480NOK / enhet
RFQ
Bits, for tre, 35 mm størrelse, 88 mm lengde, TCT, Forstner Type
Varenummer: CM6ZMW
Modell: 65035
494NOK / enhet
RFQ
Sagblad, 3 mm størrelse, trekantet
Varenummer: CM6ZQQ
Modell: 83603
210NOK / enhet
RFQ
Slipeark, For Multi-profil, 20 Stk
Varenummer: CM6ZQY
Modell: 84703C120
6NOK / enhet
RFQ
Slipeark, for trekantet slipepute, 80 mm størrelse, 20 stk
Varenummer: CM6ZRF
Modell: 83580C080
6NOK / enhet
RFQ
Metrisk kransett, 10 mm størrelse
Varenummer: CM6ZTJ
Modell: 710
147NOK / enhet
RFQ
Dyse, 9 mm størrelse, rund, metrisk grov stigning
Varenummer: CM6ZXM
Modell: 1009.2
81NOK / enhet
RFQ
Dyse, 16 mm størrelse, metrisk fin stigning, utvidbar, rund
Varenummer: CM6ZYY
Modell: 1016.1
143NOK / enhet
RFQ
CV kraner og stansesett, 56 stk
Varenummer: CM6ZZR
Modell: 1050
8 908 NOK / enhet
RFQ
Tapsett, 3 mm størrelse, høyhastighetsstål
Varenummer: CM6ZZX
Modell: 103
225NOK / enhet
RFQ
Tapsett, 8 mm størrelse, metrisk fingjenge, høyhastighetsstål
Varenummer: CM7ABV
Modell: 408.1
221NOK / enhet
RFQ
Dyse, 16 mm størrelse, rund, fin grov stigning, høyhastighetsstål
Varenummer: CM7AEQ
Modell: 316.3
224NOK / enhet
RFQ
Taps and Die i plastboks, 44 stk
Varenummer: CM7AFD
Modell: 230441
5 489 NOK / enhet
RFQ
Trykk på Sett, 3/4 tommers størrelse
Varenummer: CM7AFQ
Modell: MCV1006
717NOK / enhet
RFQ
Dyse, 7/8 tommers størrelse, Whitworth-rørgjenger, rund, høyhastighetsstål
Varenummer: CM7AGX
Modell: F1007
1 981 NOK / enhet
RFQ
Trykk på Sett, 1/4 tommers størrelse
Varenummer: CM7AHK
Modell: M1104
371NOK / enhet
RFQ
Tapsett, 3/8 tommers størrelse, høyhastighetsstål
Varenummer: CM7AKH
Modell: M1204
361NOK / enhet
RFQ

Om ECEF

ECEF ble grunnlagt i 1939 og produserer skjæreverktøy for boring og skruing. Med hovedkontor i Peschiera Borromeo, Italia, er merket til fordel for industrien innen maskinvareproduksjon og konstruksjonsapplikasjoner. ECEFs omfattende katalog inkluderer kraner og dyser, bor, oscillerende blader, spindler og måleverktøy. Merkets oscillerende bimetallblader vibrerer / oscillerer med høy frekvens, slik at de kan foreta presise kutt med minimalt materialavfall. Disse bladene har en hardhet på opptil 68 HRC og en tannvinkel på 18 grader.
Kunder som søker etter merkets bor eller oscillerende blader kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com