Protector
Allanson Unitran Protector-X transformatorer er utstyrt med tre automatiske re-innstillinger som eliminerer unødvendige snubler. De har en bypass-serviceknapp som gjør feilsøkingen enklere.
Siden 1926 har Allanson produsert belysningskomponenter og elektriske transformatorer. Med hovedkontor i Markham, Ontario, Canada, er merket til fordel for HVAC- og varmeindustrien. Les mer
UL-listede og CSA-sertifiserte enpolede gassbrennere som er laget av brannbestandig kompositt. Kan operere i temperaturer fra -22 til 104 grader og tilbys i forskjellige spenningsgrader
Inkluderer oljebrennere, tenningstransformatorer og tenningstestere for å sikre jevn bruk av oljebrennere
Allansons omfattende katalog inkluderer forskjellige oljebrennerkontroller og tenningstransformatorer. Merkets oljebrenner tenningstransformatorer slå av brennere under tap av flamme eller systemfeil. De er tilgjengelige i ende-/sidehengsel, slissede plate og 1/4-20 TPI stiftfeste. Disse oljebrennertransformatorene har høytemperaturledninger for å tåle tøffe industrielle temperaturforhold og doble porselensgjennomføringer med høy tetthet for å tillate sikker drift. Allanson oljebrennere er ideelle for konstant bruk og gir den mest pålitelige tennkilden for kommersielle og industrielle bruksområder. De krever ikke monteringsplater og kan også tenne branner ved lave temperaturer.
Allansons modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Beckett og Honeywell MPN. Så hvis du leter etter merkevarens produkter som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har de alternative produktene tilgjengelig.
Disse Allanson-produktene er generelt små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.
Disse Allanson-testerne er ideelle for å teste merkets 2-polede elektroniske tennere og jernkjernetransformatorer. De har en LED-indikator som varsler brukere om tenneren lager nok sparring...Les meg
Merkets OMNI elektroniske tennere gir konstant drift og pålitelige tennkilder for å brenne drivstoff. De kan starte branner helt ned til -30 grader C og trenger ikke monteringsplater. Disse tennere m...Les meg
Allanson Unitran Protector-X transformatorer er utstyrt med tre automatiske re-innstillinger som eliminerer unødvendige snubler. De har en bypass-serviceknapp som gjør feilsøkingen enklere.
Vurder faktorer som belastningskapasitet, inngangs- og utgangsspenning og miljøforhold.
Unngå å utsette transformatoren for vann eller andre væsker og sørg for riktige ledninger og tilkoblinger.
Oppbevar Allanson-transformatoren på et tørt, kjølig sted vekk fra direkte sollys.