ALCO FILTERS

Drivstoffilter, 48 mm ytre diameter, 7-7 mm rørdiameter, 90 mm høyde
Varenummer: CL4QFN
Modell: FF-001
18NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 54-0 mm ytre diameter, 8-8 mm rørdia., 74 mm høyde
Varenummer: CL4QFP
Modell: FF-008
19NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 37 mm ytre diameter, 8-6 mm rørdiameter, 143.5 mm høyde
Varenummer: CL4QFQ
Modell: FF-007
17NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 53 mm ytre diameter, 8-6 mm rørdiameter, 120 mm høyde
Varenummer: CL4QFR
Modell: FF-009
10NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 57 mm ytre diameter, 7-7 mm rørdiameter, 57 mm høyde
Varenummer: CL4QFT
Modell: FF-004
18NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 36 mm ytre diameter, 8-6 mm rørdiameter, 105 mm høyde
Varenummer: CL4QFU
Modell: FF-010
7NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 56-47 mm ytre diameter, 8-8 mm rørdia., 58 mm høyde
Varenummer: CL4QFV
Modell: FF-005
14NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 53 mm ytre diameter, 8-8 mm rørdiameter, 93 mm høyde
Varenummer: CL4QFW
Modell: FF-012
14NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 36 mm ytre diameter, 8-8 mm rørdiameter, 102 mm høyde
Varenummer: CL4QFX
Modell: FF-014
12NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 52-41 mm ytre diameter, 10-10 mm rørdia., 195 mm høyde
Varenummer: CL4QFY
Modell: FF-034
27NOK / enhet
RFQ
Vann/drivstofffilter, 19 mm ytre diameter, 5-5 mm rørdiameter, 60 mm høyde
Varenummer: CL4QFZ
Modell: FF-035
11NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 55-46 mm ytre diameter, 8-7 mm rørdia., 97.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGA
Modell: FF-037
53NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 87-61.5 mm ytre diameter, 15 mm rørdiameter, 139.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGB
Modell: FF-041
122NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 155-132 mm ytre diameter, 10-10 mm rørdia., 130.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGC
Modell: FF-058
236NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 97 mm ytre diameter, 42.5 mm rørdiameter, 150 mm høyde
Varenummer: CL4QGD
Modell: FF-052
212NOK / enhet
RFQ
Drivstofffilter, 133-108 mm ytre diameter, 8-8 mm rørdia., 188 mm høyde
Varenummer: CL4QGE
Modell: FF-060
191NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 70.2 mm ytre diameter, 33.5 mm indre diameter, 152.2 mm høyde
Varenummer: CL4QGF
Modell: MD-003
34NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 70.2 mm ytre diameter, 33.5 mm indre diameter, 85.2 mm høyde
Varenummer: CL4QGG
Modell: MD-007
32NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 92.5 mm ytre diameter, 33.6-0 mm indre diameter, 115.8 mm høyde
Varenummer: CL4QGH
Modell: MD-001B
45NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 203 mm ytre diameter, 154 mm indre diameter, 47 mm høyde
Varenummer: CL4QGJ
Modell: MD-044
37NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 148 mm ytre diameter, 92 mm indre diameter, 129.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGK
Modell: MD-064
71NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 85.9 mm ytre diameter, 27.4 mm indre diameter, 163.2 mm høyde
Varenummer: CL4QGL
Modell: MD-067
50NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 82.3 mm ytre diameter, 43 mm indre diameter, 103.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGM
Modell: MD-081
36NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 54.9 mm ytre diameter, 23.4-7.3 mm indre diameter, 39.1 mm høyde
Varenummer: CL4QGN
Modell: MD-099
25NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 106 mm ytre diameter, 70.5 mm indre diameter, 101.5 mm høyde
Varenummer: CL4QGP
Modell: MD-096
43NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 83 mm ytre diameter, 14 mm indre diameter, 144 mm høyde
Varenummer: CL4QGQ
Modell: MD-105/1
49NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 71 mm ytre diameter, 11 mm indre diameter, 52 mm høyde
Varenummer: CL4QGR
Modell: MD-155
50NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 371-166 mm ytre diameter, 313-108 mm indre diameter, 47 mm høyde
Varenummer: CL4QGT
Modell: MD-178
100NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 282 mm ytre diameter, 215 mm indre diameter, 55 mm høyde
Varenummer: CL4QGU
Modell: MD-204
77NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 87.5-84 mm ytre diameter, 18.5-16.5 mm indre diameter, 110 mm høyde
Varenummer: CL4QGV
Modell: MD-195
33NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 92.5 mm ytre diameter, 33.7 mm indre diameter, 194.2 mm høyde
Varenummer: CL4QGW
Modell: MD-213
52NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 82 mm ytre diameter, 28 mm indre diameter, 127 mm høyde
Varenummer: CL4QGX
Modell: MD-227
40NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 154 mm ytre diameter, 88.5-19.8 mm indre diameter, 196 mm høyde
Varenummer: CL4QGY
Modell: MD-234
98NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 58.7 mm ytre diameter, 20-10 mm indre diameter, 104.6 mm høyde
Varenummer: CL4QGZ
Modell: MD-237
35NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 90 mm ytre diameter, 15 mm indre diameter, 166 mm høyde
Varenummer: CL4QHA
Modell: MD-267
73NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 82.5 mm ytre diameter, 36 mm indre diameter, 174 mm høyde
Varenummer: CL4QHB
Modell: MD-285
44NOK / enhet
RFQ
Luftfilter, 121 mm ytre diameter, 69 mm indre diameter, 201 mm høyde
Varenummer: CL4QHC
Modell: MD-296
81NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 129.5 mm ytre diameter, 58 mm indre diameter, 145 mm høyde
Varenummer: CL4QHD
Modell: MD-301
100NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 90 mm ytre diameter, 12 mm indre diameter, 139 mm høyde
Varenummer: CL4QHE
Modell: MD-367
81NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 29 mm ytre diameter, 13 mm indre diameter, 85 mm høyde
Varenummer: CL4QHF
Modell: MD-415
27NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 352 mm ytre diameter, 161 mm indre diameter, 30 mm høyde
Varenummer: CL4QHG
Modell: MS-6006
47NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 352 mm ytre diameter, 161 mm indre diameter, 30 mm høyde
Varenummer: CL4QHH
Modell: MS-6006C
87NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 377 mm ytre diameter, 171.5 mm indre diameter, 25 mm høyde
Varenummer: CL4QHJ
Modell: MS-6025
76NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 270 mm ytre diameter, 184 mm indre diameter, 29 mm høyde
Varenummer: CL4QHK
Modell: MS-6104
71NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 280-225 mm ytre diameter, 202 mm indre diameter, 20 mm høyde
Varenummer: CL4QHL
Modell: MS-6115C
331NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 217 mm ytre diameter, 200 mm indre diameter, 29 mm høyde
Varenummer: CL4QHM
Modell: MS-6376
66NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 259.5 mm ytre diameter, 151 mm indre diameter, 35 mm høyde
Varenummer: CL4QHN
Modell: MS-6403C
109NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 265 mm ytre diameter, 195 mm indre diameter, 38 mm høyde
Varenummer: CL4QHP
Modell: MS-6428C
82NOK / enhet
RFQ
Kabinfilter, 120 mm ytre diameter, 115 mm indre diameter, 8 mm høyde
Varenummer: CL4QHQ
Modell: MS-6516
58NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 78.5 mm ytre diameter, 117.8 mm høyde, 3/4-16 UNF gjengestørrelse
Varenummer: CL4QHR
Modell: SP-812
37NOK / enhet
RFQ
Oljefilter, 78.5 mm ytre diameter, 98 mm høyde, 5/8-18 UNF gjengestørrelse
Varenummer: CL4QHT
Modell: SP-815
39NOK / enhet
RFQ
Drivstoffilter, 95 mm ytre diameter, 212 mm høyde, M16 x 1.5 gjengestørrelse
Varenummer: CL4QHU
Modell: SP-860
70NOK / enhet
RFQ
12

Om ALCO FILTER

ALCO Filters ble grunnlagt i 1973 og produserer filtre for forskjellige biler. Merkets omfattende katalog inkluderer luftfiltre, oljefiltre, drivstoffiltre, kabinfiltre, transmisjonsfiltre og smøremidler. ALCO luftfiltre siler bort luftbårne partikler som støv, pollen, sot og tåke før de når motoren. De er laget av solide filtreringsmedier med høy partikkelretensjonseffektivitet og støvholdende kapasitet for å møte eller overgå de strengeste kravene til utholdenhet og uavbrutt luftstrøm. Merkets kabinfiltre renser den forurensede luften som kommer inn i bilens interiør for å sikre en bedre atmosfære. De har syntetiske medier i flere lag for å avvise fuktighet og fange opp skadelige partikler ned til 0.3 mikron.
Kunder som søker etter merkets luftfiltre, oljefiltre eller hyttefiltre kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com