Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Skapsforsyningsstopp 1/2 tommer x 3/8 tommers swt | AF9QCX 30PT17

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC skaptilførselsstopp 1/2 tomme x 3/8 tomme Swt

På lager
Vare: AF9QCX Modell: Z8808-XL-LRLK-PCKryssreferanse: 30PT17
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp for levering av skap
FinishChrome
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeS.W.T
Indre kjerneMessing
Lengde6.75 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 Grader til 180 Grader
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeS.W.T
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pipe dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)1/2
TilførselsstoppinnløpstypeS.W.T
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/8
Tilførselsstopp uttakstypeS.W.T
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)1/2
VanntilkoblingstypeS.W.T

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeUtløpstypePris
ZURN Z8800-XL-CR-PC Skapsforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 tommers Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS141NOK
ZURN Z8804-XL-CR-PC Skapstilførselsstopp 1/2 tommer x 3/8 tommer Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS181NOK
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Skaptilførselsstopp 1/2 tommer x 3/8 tommer Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS401NOK
ZURN Z8808-XL-LR-PC Skapsforsyningsstopp 1/2 tommer x 3/8 tommers swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "S.W.T6.75 "S.W.T357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC skaptilførselsstopp 1/2 tomme x 3/8 tomme Swt
366NOK / enhet