Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z1321-C-06 Vegghydrant 6 Tommer | AF9AGZ 29RP57

ZURN Z1321-C-06 Vegghydrant 6 tommer

På lager
Vare: AF9AGZ Modell: Z1321-C-06Kryssreferanse: 29RP57
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
2 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegghydrant
HusmaterialeRustfritt stål
Håndtakstypenøkkel
Innløpsstørrelse3/4 "MPT
Lengde7.125 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Veggtykkelse6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481905000

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggåpning (2 "x 3-7 / 8")

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelsePris
ZURN Z1321-C-12 Vegghydrant 12 Tommer | AF9AHA 29RP58 Z1321-C-1212 "2 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z1321-C-06 Vegghydrant 6 tommer
2 718 NOK / enhet