Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN 34-710 WILKINS Vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, lav blystøpt bronse, 150 psi Maks. Trykk | CV4KGA 801HH5

ZURN 34-710 WILKINS Vakuumbryter, 3/4 tommer størrelse, lav blystøpt bronse, 150 psi Maks. Press

På lager
Vare: CV4KGA Modell: 34-710Kryssref: 801HH5
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
1 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHøydeSakMaks. PressStørrelseBreddePris
ZURN G67991 Vakuumbryter 6 Tommers Mnpt Messing 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Vakuumbryter35 psi66.5 "1 453 NOK
ZURN Z7000-VB Vakuumbryter, 1/2 x 1-13/64 tommer NPT | CE9CLY 48RT91 Z7000-VBPT1 53 / 64 "Vakuumbryter125 psi1 / 2 "1 13 / 64 "395NOK
ZURN 12-35XLCH Atmosfærisk vakuumbryter 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Vakuumbryter---808NOK
ZURN 114-720A WILKINS Vakuumbryter, 1 1/4 tomme størrelse, bronse, 150 psi Maks. Trykk, 11 tommers høyde | CV4KFR 801HA2 114-720A--Vakuumbryter---11 498 NOK
ZURN 1-710 WILKINS Vakuumbryter, 1 tomme størrelse, lav blystøpt bronse, 150 psi Maks. Trykk | CV4KFT 801HD3 1-710--Vakuumbryter---2 226 NOK
ZURN 1-720AFT WILKINS Vakuumbryter, 1 tomme størrelse, bronse, 150 psi Maks. Trykk, 7 3/4 tommers høyde | CV4KFU 801HD4 1-720AFT--Vakuumbryter---8 828 NOK
ZURN 1-720AU WILKINS Vakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse, 150 PSI Maks. Trykk, 7 3/4 tommers høyde | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Vakuumbryter---11 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 34-710 WILKINS Vakuumbryter, 3/4 tommer størrelse, lav blystøpt bronse, 150 psi Maks. Press
1 919 NOK / enhet