Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 5-3/64 tommers størrelse | AD8VPC 4MWG9

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 5-3/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VPC Modell: UB3-1/2PAKryssreferanse: 4MWG9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishElektro galvanisert
For rørstørrelse3.5 "
Innvendig lengde5 3 / 64 "
Innvendig bredde4.5 "
MaterialeStål
Total lengde5 45 / 64 "
Rørstørrelse3-1 / 2 "
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 5-3/64 tommers størrelse
281NOK / enhet