Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse | AD8VNQ 4MWF7

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNQ Modell: UB1-1/4TA4Kryssreferanse: 4MWF7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
Innvendig lengde2 3 / 64 "
Innvendig bredde1 51 / 64 "
Materiale316 SS
Total lengde2 5 / 16 "
tråd Lengde1 13 / 64 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse
276NOK / enhet