Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER SM1006SI Capskrueenhet, 6 mm Størrelse | CF3YVN

ZSI-FOSTER SM1006SI Capskrueenhet, 6 mm størrelse

På lager
Vare: CF3YVN Modell: SM1006SI

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCapskrueenhet
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktdetaljer:

    • Bulk Antall

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeRørstørrelseStørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER S1004SI hette skrueenhet, 1/4 tommers rørstørrelse | CF3XQL S1004SIStål--1 / 4 "114NOK
ZSI-FOSTER S1006SI hette skrueenhet, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3XRE S1006SIStål--3 / 8 "114NOK
ZSI-FOSTER S1007SI Rørskrueenhet, 1/8 tommers størrelse | CF3XRY S1007SIStål-1 / 8 "-114NOK
ZSI-FOSTER S2008SI hette skrueenhet, 1/2 tommers rørstørrelse | CF3XUF S2008SIStål--1 / 2 "120NOK
ZSI-FOSTER S2009SI Rørskrueenhet, 1/4 tommers størrelse | CF3XUZ S2009SIStål-1 / 4 "-120NOK
ZSI-FOSTER S2010SI hette skrueenhet, 5/8 tommers rørstørrelse | CF3XVT S2010SIStål--5 / 8 "120NOK
ZSI-FOSTER S2011SI hette skrueenhet, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3XWL S2011SIStål3 / 8 "--120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER SM1006SI Capskrueenhet, 6 mm størrelse
114NOK / enhet