Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER HM6045RIS Rubber Insert, Assembly, 45.5 mm Size | CF3WUC

ZSI-FOSTER HM6045RIS Gummiinnsats, Montering, 45.5 mm Str

På lager
Vare: CF3WUC Modell: HM6045RIS

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3185

Produktdetaljer:

    • Bulk Antall

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseStørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER H4007RIB Gummiinnsats, 10 mm Størrelse | CF3VVB H4007RIB---63NOK
ZSI-FOSTER H4007RIR Gummiinnsats, skinnefeste, 10 mm størrelse | CF3VVD H4007RIR---63NOK
ZSI-FOSTER H4007RIS gummiinnsats, montering, 10 mm størrelse | CF3VVE H4007RIS---290NOK
ZSI-FOSTER H4008RIB gummiinnsats, 1/2 tommers rørstørrelse | CF3VVF H4008RIB--1 / 2 "63NOK
ZSI-FOSTER H4008RIR Gummiinnsats, skinnemontering, 1/2 tommers rørstørrelse | CF3VVH H4008RIR--1 / 2 "63NOK
ZSI-FOSTER H4008RIS gummiinnsats, montering, 1/2 tommers rørstørrelse | CF3VVJ H4008RIS--1 / 2 "290NOK
ZSI-FOSTER H4010RIB gummiinnsats, 5/8 tommers rørstørrelse | CF3VVK H4010RIB--5 / 8 "63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER HM6045RIS Gummiinnsats, Montering, 45.5 mm Str
596NOK / enhet