Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER H7050S-rør, 3-tommers størrelse | AB6VDC 22JD47

ZSI-FOSTER H7050S rør, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AB6VDC Modell: H7050SKryssref: 22JD47
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube
Boltstørrelse5/8-11 x 5-1/4"
Høyde5.5 "
Lengde7 5 / 64 "
MaterialeStål
MetalldetekterbarJa
Trådstørrelse5 / 8 "
Tube Size3"
typenHeavy
Bredde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2545
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908530
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rør, rør, slange og elektrisk kabelklemming - Alle bruksområder

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseHøydeSakLengdeStørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER H6038S rør, 23/8 tommers rørstørrelse | AB6VDB 22JD44 H6038S1 49 / 64 "1 / 2-13 x 4 "4 21 / 64 "Pipe5 29 / 32 "-1 / 2 "-407NOK
ZSI-FOSTER H10137S rør, 8 tommer størrelse | CF3VPY H10137S---Pipe-8--13 743 NOK
ZSI-FOSTER H11170S Slangeskinnefeste, 1/2 tomme STØRRELSE | CF3VQA H11170S---Pipe-1 / 2 "--27 616 NOK
ZSI-FOSTER H3004S Rørskinnefeste, 3/8 tommers størrelse | CF3VQN H3004S---Tube---1 / 4 "200NOK
ZSI-FOSTER H3006S rør, 3/8 tommers størrelse | CF3VRC H3006S---Tube---3 / 8 "200NOK
ZSI-FOSTER H3007S Rørskinnefeste, 5 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VRR H3007S---Pipe-5"--195NOK
ZSI-FOSTER H3008S Rørskinnefeste, 2 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VTF H3008S---Tube---1 / 2 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER H7050S rør, 3 tommers størrelse
940NOK / enhet