Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 5002 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMU 4FNF5

ZING 5002 Miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer

På lager
Vare: AD7NMU Modell: 5002Kryssref: 4FNF5
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlakat for miljøbevissthet
Høyde22 "
SpråkEngelsk
Legend stilTekst og symbol
Materialeresirkulert plast
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3488
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4911914020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZING 5001 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMT 4FNF4 5001417NOK
ZING 5003 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMV 4FNF6 5003400NOK
ZING 5004 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMW 4FNF7 5004431NOK
ZING 5005 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMX 4FNF8 5005439NOK
ZING 5006 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMY 4FNF9 5006400NOK
ZING 5007 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NMZ 4FNG1 5007430NOK
ZING 5008 miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer | AD7NNA 4FNG2 5008423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 5002 Miljøbevissthetsplakat 22 x 16 tommer
416NOK / enhet