Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI 601205 O-ringfett | AD9UKW 4UYX4

YSI 601205 O-ringfett

På lager
Vare: AD9UKW Modell: 601205Kryssreferanse: 4UYX4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring fett
UnderkategoriMeter tilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016935010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI 601205 O-ringfett
131NOK / enhet