Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, Lær, M til L Størrelse | AB8HVG 25K914

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, Lær, M til L str.

På lager
Vare: AB8HVG Modell: 12-3290-60Kryssref: 25K914
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
2 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnhansker
ANSI kuttet gram1600
ANSI / ISEA Cut Level2
ATPV-vurdering55 kal. / Cm²
BakmaterialeFR ku skinn
Lukk TypeSkli på
FARGETan
Mansjett4 "Sikkerhet
KuttClute
GripemønsterDobbelt lag av FR og oljebestandig kuskinn
HåndVenstre høyre
Risikokategori (HRC)4
Knoke Padding Material2 lag skinnisolasjon, Kevlar (R)
Lær Palm MaterialeKuskinn
Lær Palm TypeFullkorn
Lengde11 "
Liner MaterialFR Nomex Isolasjon og Kevlar
Maks. Temp.Kontaktvarme - 482 grader F i 15 sekunder før smerte eller 2. graders forbrenning oppstår
Palm materialeFlamme- og oljebestandig kinnskinn
StørrelseM
Selges somPar
SømKevlar (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4203290500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBakmaterialeMansjettKuttSakKnoke Padding MaterialLiner MaterialPalm materialePris
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Vanntette vinterhansker, Kevlar-fôret, S til XXL-størrelse | AB8HVP 25K923 11-3285-60SGeiteskinnskinn4"Ergonomisk, 3D-mønsterVinter vanntette hanskerDobbeltlag av geitkornskinnKevlar (R)Geiteskinnskinn1 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, Lær, M til L str.
2 792 NOK / enhet